TEMPCO Temperaturkontroller

Inkluderar digitala och analoga temperaturregulatorer som vanligtvis används i batchugnar, avfrostningsutrustning, termoformare, extruderingsmaskiner, förpackningsmaskiner och matserveringsutrustning

Filter

TEMPCO -

Analog temperaturregulator

StilModellVäxelfunktionControl ModeDjupTemp. RäckviddBreddInspänningLängdProduktionPris (ex moms)
ATEC57201SPDTProportionell2.56 "50 grader till 850 grader F.3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relä-5A1 753 SEK
BTEC57401SPDTProportionell2.56 "50 grader till 850 grader F.3.37 "90 till 264 VAC3.37 "(1) Relä-5A2 227 SEK
ATEC57203SPDTProportionell2.56 "50 grader till 850 grader F.3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relä-5A1 760 SEK
BTEC57403SPDTProportionell2.56 "50 grader till 850 grader F.3.37 "90 till 264 VAC3.37 "(1) Relä-5A2 044 SEK
CTEC17112SPSTProportionell3.75 "50 grader till 850 grader F.1.87 "100 till 130 VAC1.87 "(1) Relä-5A1 441 SEK
CTEC17126SPSTProportionell3.75 "50 grader till 850 grader F.1.87 "100 till 130 VAC1.87 "(1) Relä-5A1 503 SEK
DTKZ10203SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader till 500 grader F / 0 grader till 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relä-30A2 749 SEK
DTKZ10201SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader till 500 grader F / 0 grader till 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relä-30A2 978 SEK
DTKZ10202SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader till 1000 grader F / 0 grader till 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relä-30A3 247 SEK
DTKZ10204SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader till 1000 grader F / 0 grader till 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relä-30A2 800 SEK
TEMPCO -

Digital temperaturkontrollkonsol

StilModellAmpsInspänningEnergiförbrukningGivartypTemp. RäckviddBreddPris (ex moms)
ATPC200134 / zon240 VAC24VAJ-184 till 1832 F8.25 "23 781 SEK
ATPC200104 / zon120 VAC24VAK-328 till 2498 F8.25 "22 671 SEK
ATPC200124 / zon120 VAC24VARTD-346 till 1292 F8.25 "23 522 SEK
ATPC200144 / zon240 VAC24VAK-328 till 2498 F8.25 "24 660 SEK
ATPC200154 / zon240 VAC24VARTD-346 till 1292 F8.25 "25 577 SEK
ATPC200094 / zon120 VAC24VAJ-184 till 1832 F8.25 "22 671 SEK
BTPC100088120 VAC12VAK-328 till 2498 F5"14 455 SEK
BTPC100118240 VAC12VAK-328 till 2498 F5"15 219 SEK
BTPC100108240 VAC12VAJ-184 till 1832 F5"16 345 SEK
BTPC100078120 VAC12VAJ-184 till 1832 F5"14 164 SEK
BTPC100098120 VAC12VARTD-346 till 1292 F5"14 177 SEK
BTPC100128240 VAC12VARTD-346 till 1292 F5"16 369 SEK
TEMPCO -

Digital temperaturkontroller

Tempco digitala temperaturregulatorer används ofta i extruderingsmaskiner, förpackningsmaskiner, termoformare, formsprutningsmaskiner och batchugnar för att upprätthålla procestemperaturer. Dessa temperaturregulatorer i TEC-serien är utformade i enlighet med UL-, CSA- och RoHS-standarder med ASIC-teknik. De har lockout-skydd, en universell programmerbar eller TC / RTD programmerbar sensor och mycket exakt universalingång med en 18-bitars analog-till-digital-omvandlare. Dessa Tempco temperaturregulatorer finns i ingångsspänning från 90 till 264 VAC.

StilModellVäxelfunktionControl ModeDjupBreddInspänningLängdProduktionEnergiförbrukningPris (ex moms)
ATEC56019-PID2.56 "1.87 "90 till 250 VAC3.75 "(1) 4-20mA-3 281 SEK
BTEC34016-PID3.12 "1.87 "90 till 250 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC-2 961 SEK
BTEC34015-PID3.12 "1.87 "90 till 250 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC och (1) 2A Relay-3 171 SEK
CTEC18001-PID4.96 "1.87 "90 till 250 VAC1.87 "(1) 2A-relä-3 461 SEK
DTEC33020-PID3.12 "1.87 "90 till 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA och (1) 2A-relä-4 540 SEK
ATEC58005-PID2.56 "3.75 "90 till 264 VAC3.75 "(1) 4 till 20 mA-5 173 SEK
ATEC58001-PID2.56 "3.75 "90 till 264 VAC3.75 "(1) 2A-relä-4 800 SEK
CTEC18006-PID4.96 "1.87 "90 till 250 VAC1.87 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC och (1) 2A Relay-3 681 SEK
CTEC18004-PID4.96 "1.87 "90 till 250 VAC1.87 "(1) 4 till 20 mA och (1) 2A-relä-3 592 SEK
ETEC55018-PID2.56 "3.75 "90 till 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC-5 248 SEK
DTEC33019-PID3.12 "1.87 "90 till 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA och (1) 2A-relä-4 065 SEK
DTEC33011-PID3.12 "1.87 "90 till 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC och (1) 2A Relay-4 098 SEK
ETEC55015-PID2.56 "3.75 "90 till 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC och (1) 2A Relay-4 667 SEK
ATEC56013-PID2.56 "1.87 "90 till 250 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC-2 886 SEK
BTEC34026-PID3.12 "1.87 "90 till 250 VAC3.75 "(1) 4-20 mA och (1) 2A-relä-3 698 SEK
DTEC33008-PID3.12 "1.87 "90 till 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC och (1) 2A Relay-4 254 SEK
BTEC34018-PID3.12 "1.87 "90 till 250 VAC3.75 "(1) 4-20mA-3 517 SEK
ATEC58007-PID2.56 "3.75 "90 till 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC-4 806 SEK
ETEC55016-PID2.56 "3.75 "90 till 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA och (1) 2A-relä-4 667 SEK
ETEC55017-PID2.56 "3.75 "90 till 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA och (1) 2A-relä-4 618 SEK
ATEC58003-PID2.56 "3.75 "90 till 264 VAC3.75 "(2) 2A-relä-5 035 SEK
CTEC18002-PID4.96 "1.87 "90 till 250 VAC1.87 "(2) 2A-relä-3 366 SEK
FTEC13009(2) SPST NRPID3.5 "2"90 till 264 VAC2"(1) Solid State Relay Drive-5 VDC15VA2 932 SEK
GTEC14092SPDTPID4.96 "1.87 "90 till 250 VAC1.87 "(1) 4-20mA10VA3 069 SEK
HTEC16001SPDTBegränsa3.75 "1.87 "90 till 250 VAC1.87 "(1) Relä-2A10VA2 900 SEK
StilModellInspänningGivartypTemp. RäckviddPris (ex moms)
APCT30003120 VACK0 grader till 2400 grader F.15 860 SEK
APCT30001120 VACJ0 grader till 1200 grader F.15 361 SEK
APCT30004240 VACK0 grader till 2400 grader F.14 840 SEK
APCT30002240 VACJ0 grader till 1200 grader F.14 692 SEK
StilModellAmpsInspänningLängdProduktionGivartypTemp. RäckviddBreddPris (ex moms)
APCM1000215240 VAC9"Relä-2AJ0 grader till 1200 grader F.9"16 677 SEK
APCM1000415240 VAC9"Relä-2AK0 grader till 2400 grader F.9"16 208 SEK
APCM1000116120 VAC9"ReläJ0 grader till 1200 grader F.9"15 414 SEK
APCM1000316120 VAC9"ReläK0 grader till 2400 grader F.9"16 406 SEK
APCM1000524240 VAC11 "Relä-2AUniversell0 grader till 2400 grader F.11 "23 742 SEK
APCM1000624480 VAC13 "KontaktorUniversell0 grader till 2400 grader F.11 "22 748 SEK
APCM1000745240 VAC11 "Relä-2AUniversell0 grader till 2400 grader F.11 "22 147 SEK
APCM1000848480 VAC13 "KontaktorUniversell0 grader till 2400 grader F.11 "24 214 SEK
TEMPCO -

Analog temperaturkontrollbox

StilModellInspänningGivartypTemp. RäckviddPris (ex moms)
APCT10002120 VACGlödlampa150 grader till 550 grader F.4 225 SEK
BPCT20001120 VACJ32 grader till 1000 grader F.8 261 SEK
BPCT20002120 VACK32 grader till 1000 grader F.8 261 SEK
APCT10001120 VACGlödlampa60 grader till 250 grader F.4 485 SEK
BPCT20004240 VACK32 grader till 1000 grader F.8 071 SEK
APCT10003240 VACGlödlampa60 grader till 250 grader F.6 292 SEK
APCT10004240 VACGlödlampa150 grader till 550 grader F.6 215 SEK
BPCT20003240 VACJ32 grader till 1000 grader F.8 377 SEK
StilModellArtikelPris (ex moms)
ATEC16008Temperaturkontroll4 916 SEK
ATEC17526Temperaturkontroll3 061 SEK
ATEC51002Temperaturkontroll5 130 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?