HARRINGTON Vagnar

Lyftvagnar som används med el-, luft- och manuella värdar för att lyfta och flytta laster runt arbetsytan. Har förseglade precisionslager för underhållsfri drift. Finns i lastkapacitet från 1000 till 20000 lb

Filter

HARRINGTON -

Trolley

StilModellPassar strålfläns WPassar strålhöjdLastkapacitetPris (ex moms)
APTF20052-7 / 25 "till 4"3"1000 lb.3 522 SEK
APTF20102-7 / 25 "till 5"7/10 till 3 "2000 lb.4 675 SEK
BPTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 till 4 "4000 lb.6 777 SEK
APTF20303-20/87" to 6-1/50"3/10 till 5 "6000 lb.10 057 SEK
APTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 till 5 "10000 lb.17 266 SEK
BPT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 till 6 "16,000 lb.43 194 SEK
APT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 till 6 "20,000 lb.43 194 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?