EAGLE Säkerhetsburkar av typ II

Säkerhetsburkar av typ II för att förhindra brandutbrott vid förvaring av brandfarliga kemikalier. Ha en öppning för fyllning och en andra för att hälla. Funktionen 24-gauge varmförzinkad stålkonstruktion med inbakad pulverlackering för korrosionsbeständighet.

Filter

EAGLE -

Typ II DOT säkerhetsburk

StilModellFärgSlang utanför Dia.Pris (ex moms)
A1215Red7 / 8 "6 302 SEK
A1215-SX5Red5 / 8 "5 225 SEK
B1215YGul7 / 8 "5 310 SEK
C1215Y-SX5Gul5 / 8 "7 773 SEK
RFQ
EAGLE -

Typ II säkerhetsburk

Eagle Type 2 säkerhetsburkar är designade för att förhindra explosioner under utmatning av vätskor och är idealiska för förvaring och överföring av diesel, bensin, brännbart material och fotogen. Dessa metallburkar i galvaniserat stål har dubbel låsning utan svetsad söm för tät förslutning, och flamskydd i öppningar för påfyllning och en 12-tums hällpip för säker påfyllning och dispensering. Välj från ett brett utbud av säkerhetsburkar tillgängliga i röda, gula, blå och gröna färger med kapacitet upp till 5 liter på Raptor Supplies.

StilModellViktKapacitetFärgHöjdSlang utanför Dia.ArtikelLängdAnvänds förPris (ex moms)
AU2-26SB-2 gal.Blå9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "fotogen2 304 SEK
BU226SEURO-----Typ II säkerhetsburk--1 238 SEK
RFQ
BU211SX5Y-----Typ II säkerhetsburk--1 895 SEK
CU2-51S-5 galRed15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen2 321 SEK
BU211SX5B-----Typ II säkerhetsburk--1 895 SEK
BU211SG-----Typ II säkerhetsburk--1 895 SEK
B1215SX5Y-----Typ II DOT säkerhetsburk--5 310 SEK
DU2-51-SY-5 gal.Gul15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Diesel2 091 SEK
BU251SYEURO-----Typ II säkerhetsburk--1 321 SEK
RFQ
BU226SYEURO-----Typ II säkerhetsburk--1 307 SEK
RFQ
EU2-26-SY-2 gal.Gul9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "Diesel2 304 SEK
BU251SEURO-----Typ II säkerhetsburk--1 265 SEK
RFQ
BU211SY-----Typ II säkerhetsburk--1 895 SEK
BU211SX5G-----Typ II säkerhetsburk--1 895 SEK
FU2-51-SB-5 gal.Blå15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-fotogen2 187 SEK
GU2-26S-2 galRed9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "Brännbara ämnen2 270 SEK
BU211SB-----Typ II säkerhetsburk--1 895 SEK
HU251SX5-5 gal.Red16 "-Gasbehållare16 "-2 032 SEK
IU2-11-SX57 kg1 gal.Red7.25 "5 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen1 865 SEK
JU2-11-S7 kg1 gal.Red7.25 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen1 686 SEK
KU2-26-SG8 lb.2.5 gal.Grön9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen1 937 SEK
LU2-26-SX58 lb.2.5 gal.Red9.5 "5 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen1 713 SEK
KU2-26-SX5G8 lb.2.5 gal.Grön9.5 "5 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen1 937 SEK
MU2-26-SX5B8 lb.2.5 gal.Blå9.5 "5 / 8 "Typ II säkerhetsburk-fotogen1 937 SEK
NU2-26-SX5Y8 lb.2.5 gal.Gul9.5 "5 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Diesel1 937 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?