Fordonsstrålkastare och fyrar

Filter

EDWARDS SIGNALING -

LED -paneler

EDWARDS SIGNALING -

Steady Beacons

EDWARDS SIGNALING -

Sound Beacons

EDWARDS SIGNALING -

125 klass halogen blinkande fyrar

StilModellSpänningFärgNuvarande ritadStrömDiameterHöjdlamptypKraftkällaPris (ex moms)
A125HALFR24D-Red0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogen24 VDC3 763 SEK
B125HALFA24D-Bärnsten0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogen24 VDC3 645 SEK
A125HALFR120A-Red0.2A AC-3.25 "3.875 "12W halogen120 VAC3 800 SEK
B125HALFA120A-Bärnsten0.2A AC-3.25 "3.875 "12W halogen120 VAC4 127 SEK
A125HALFR24A24V--------
RFQ
C125HALFC24D24V--------
RFQ
C125HALFC24A24V--------
RFQ
D125HALFB24DB24VBlå-------
RFQ
D125HALFB24AB24VBlå-------
RFQ
D125HALFB24A24VBlå-------
RFQ
B125HALFA24AB24VBärnsten-------
RFQ
A125HALFR24AB24V--------
RFQ
E125HALFG24DB24VGrön-------
RFQ
E125HALFG24D24VGrön-------
RFQ
E125HALFG24AB24VGrön-------
RFQ
E125HALFG24A24VGrön-------
RFQ
C125HALFC24DB24V--------
RFQ
C125HALFC24AB24V--------
RFQ
D125HALFB24D24VBlå-------
RFQ
B125HALFA24DB24VBärnsten-------
RFQ
B125HALFA24A24VBärnsten-------
RFQ
A125HALFR24DB24V--------
RFQ
C125HALFC120A120 VAC 50/60 Hz----3.875 "---
RFQ
A125HALFR120AB120 VAC vid 50/60 Hz--0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "12 W halogen--
RFQ
D125HALFB120A120 VAC vid 50/60 HzBlå-0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "12 W halogen--
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Explosionssäkra fyrar

StilModellFärg
A116DEXMRINHR-GW-
RFQ
A116DEXMRINHM-GW-
RFQ
A116DEXMRINHC-GW-
RFQ
A116DEXMRINHA-GWBärnsten
RFQ
A116DEXMRINHB-GWBlå
RFQ
A116DEXMRINHG-GWGrön
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Lysdioder som blinkar eller lyser konstant

StilModellFärgSpänning
A107XBRCMR24D-24V
RFQ
A107XBRBMR120A-120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
A107XBRPMR24D-24V
RFQ
B107XBRCMW24D-24V
RFQ
B107XBRPMW24D-24V
RFQ
B107XBRBMW120A-120V
RFQ
A107XBRPMR120A-120V
RFQ
A107XBRBMR24D-24V
RFQ
B107XBRBMW24D-24V
RFQ
B107XBRCMW120A-120V
RFQ
A107XBRCMR120A-120V
RFQ
B107XBRPMW120A-120V
RFQ
C107XBRPMA24DBärnsten24V
RFQ
C107XBRCMA24DBärnsten24V
RFQ
C107XBRPMA120ABärnsten120V
RFQ
C107XBRCMA120ABärnsten120V
RFQ
C107XBRBMA120ABärnsten120V
RFQ
C107XBRBMA24DBärnsten24V
RFQ
D107XBRPMB120ABlå120V
RFQ
D107XBRCMB120ABlå120V
RFQ
D107XBRPMB24DBlå24V
RFQ
D107XBRBMB120ABlå120V
RFQ
D107XBRBMB24DBlå24V
RFQ
E107XBRBMG24DGrön24V
RFQ
E107XBRPMG120AGrön120V
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Roterande fyrar i 100SB -serien

Edwards Signaling 100SB Series roterande beacons är robusta signalanordningar som används i säkerhets- och varningssystem för tydliga visuella indikationer. De levereras med dubbla förseglade beam-lampor inneslutna i en slitstark högpåverkande polykarbonatkupol för en fullständig 360-graders rotation och skydd mot damm, fukt och skräp. Dessa ljuslyktor har en PVC-belagd bas för att motstå korrosion för förlängd livslängd. De erbjuder en tyst remdrivmekanism för minskat underhåll och mjuk rotation. Dessa roterande beacons har 3/4 tums NPT-kanalmontage för enkel integrering i elektriska system och monteringskonfigurationer. De har en NEMA-typ 3R-kapsling för att tåla utomhusmiljöer och skydda mot regn, snö och is. Dessa beacons har en rekommenderad linsorientering för utomhusapplikationer för att säkerställa optimal ljusspridning och förhindra att skräp ansamlas.

StilModellFärg
A100SBC-N5-
RFQ
B100SBA-N5Bärnsten
RFQ
C100SBB-N5Blå
RFQ
D100SBG-N5Grön
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Roterande fyrar

StilModellFärgStrömHöjdlamptypLjusutgångSpänningPris (ex moms)
A52R-R5--8-1 / 2 "--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A53R-G1-1A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen24 VDC-
RFQ
B53C-G1-1A8-1 / 2 "--24 VDC-
RFQ
C53DG-GW-------
RFQ
A53R-E1-1.8A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen12 VDC-
RFQ
B53DC-GW-1A8-1 / 2 "--24 till 28 VDC-
RFQ
B53C-E1-1.8A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen12 VDC-
RFQ
B52M-R5-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B52C-R5-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B52M-G5-20WH--8-1 / 2 "20 W halogen-24 VAC 50/60 Hz-
RFQ
B52M-N5-40WH-0.35A8-1 / 2 "40 W halogen265 Lumen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A52R-G5-20WH-0.8A8-1 / 2 "20 W halogen226 Lumen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B52C-G5-20WH--8-1 / 2 "20 W halogen-24 VAC 50/60 Hz-
RFQ
A53DR-GW-1A8-1 / 2 "--24 till 28 VDC-
RFQ
D53A-G1Bärnsten1A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen24 VDC-
RFQ
D52A-R5Bärnsten0.1A8-1 / 2 "25 W glödlampa232 Lumen240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
D52A-G5-20WHBärnsten0.8A8-1 / 2 "20 W halogen226 Lumen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
D53A-E1Bärnsten1.8A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen12 VDC-
RFQ
D52A-N5-40WHBärnsten-8.5 "40W halogen265 Lumen-5 908 SEK
E53B-G1Blå1A8-1 / 2 "--24 VDC-
RFQ
E52B-R5Blå0.1A8-1 / 2 "--240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
E52B-G5-20WHBlå0.8A8-1 / 2 "20 W halogen226 Lumen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
E53B-E1Blå1.8A8-1 / 2 "25 W glödlampa402 Lumen12 VDC-
RFQ
E52B-N5-40WHBlå-8.5 "40W halogen265 Lumen-5 269 SEK
B52C-N5-40WHRensa-8.5 "40W halogen265 Lumen-4 753 SEK
ECCO -

Roterande varningsljus, gul, magnetisk, 6 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
EB7813A-MGCE9NBV1 438 SEK
ECCO -

Fyrljus, bärnstensfärgad linsfärg, typ blinkande ljus

ModellArtikelPris (ex moms)
7460A-VMCH6MQG3 747 SEK
GRAINGER -

Fyrljus, bärnstensfärgad linsfärg, roterande ljustyp

ModellArtikelPris (ex moms)
2ERT5CH6JHJ973 SEK
REESE -

Beacon Light Amber Magnetic

ModellArtikelPris (ex moms)
7381442AC4GJA643 SEK
WERMA -

Galvaniserat trådskydd, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
97582603CV6RYZ899 SEK
Se detaljer
EDWARDS SIGNALING -

Beacon Ring Clamp

ModellArtikelPris (ex moms)
94DV2-RINGCF4PCG-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Amber Beacon

ModellArtikelPris (ex moms)
53DA-GWCF4NKZ-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Roterande fyr, röd, 120V, 3/4 tums ledning

ModellArtikelPris (ex moms)
100SBR-N5CF4LET-
RFQ
1...34

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?