Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE THERMOPLASTIC WB-512-B Vägningsskål Blå 5-1/2 tums längd - förpackning med 500 | AF4RXG 9HW91

EAGLE THERMOPLASTIC WB-512-B vågskål blå 5-1/2 tums längd - förpackning om 500

Finns i lager
Artikel: AF4RXG Modell: WB-512-BKorsreferens: 9HW91

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägning av maträtt
Kapacitet330mL
FärgBlå
Djup7 / 8 "
Längd5.5 "
MaterialPolystyren
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.871
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDjupDiameterLängdMaterialBreddPris
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Vägning Naturlig 3-1 / 2 tum längd - 500-pack | AE2NYA 4YMV4 WB-316100mLNatural1"-3.5 "Polystyren3.5 "669SEK
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Vägningsfat Naturligt 1-5 / 8 tums längd - 500-pack | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLNatural5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "Polystyren1.62 "422SEK
EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 KÖP IN 8 PB-316 KÖP OM 8'S20mLWhite5 / 16 "-2.25 "Polystyren1.75 "444SEK
EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 Vägfat 7-1 / 2 tum längd - 250 st | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLWhite1"-7.5 "Polystyren4.75 "1 374 kr
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-175 vägningsfat 3/8 tum D - Förpackning med 500 | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLWhite3 / 8 "--Polystyren-417SEK
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 Vägning 7/8 tum D - Förpackning med 500 | AF3PPR 8AKX8 HWB-475200mLWhite7 / 8 "--Polystyren-712SEK
EAGLE THERMOPLASTIC D44-100 vägningsfat 20 ml 1/2 tum D - Förpackning med 100 | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLGrå1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Aluminium-248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC WB-512-B vågskål blå 5-1/2 tums längd - förpackning om 500
1 368 kr /enhet