Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE THERMOPLASTIC D70-100 vägningsfat - Förpackning med 100 | AF3QDC 8AU23

EAGLE THERMOPLASTIC D70-100 Vågskål - 100 st

Finns i lager
Artikel: AF3QDC Modell: D70-100Korsreferens: 8AU23
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägning av maträtt
Kapacitet80mL
FärgGrå
Djup5 / 8 "
Diameter70mm
MaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDjupDiameterLängdMaterialBreddPris
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Vägning Naturlig 3-1 / 2 tum längd - 500-pack | AE2NYA 4YMV4 WB-316100mLNatural1"-3.5 "Polystyren3.5 "669SEK
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Vägningsfat Naturligt 1-5 / 8 tums längd - 500-pack | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLNatural5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "Polystyren1.62 "422SEK
EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 KÖP IN 8 PB-316 KÖP OM 8'S20mLWhite5 / 16 "-2.25 "Polystyren1.75 "444SEK
EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 Vägfat 7-1 / 2 tum längd - 250 st | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLWhite1"-7.5 "Polystyren4.75 "1 374 kr
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-175 vägningsfat 3/8 tum D - Förpackning med 500 | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLWhite3 / 8 "--Polystyren-417SEK
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 Vägning 7/8 tum D - Förpackning med 500 | AF3PPR 8AKX8 HWB-475200mLWhite7 / 8 "--Polystyren-712SEK
EAGLE THERMOPLASTIC D44-100 vägningsfat 20 ml 1/2 tum D - Förpackning med 100 | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLGrå1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Aluminium-248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC D70-100 Vågskål - 100 st
200SEK /enhet