GREENLEE Trådavdragare och kabelskärare

Manuella och automatiska trådavdragare, kabelavdragare och avisoleringsbussningar som används för att skära och ta bort ledningar och kablar av gummi, PVC och nylon

Filter

GREENLEE -

Wire strippers

Greenlee wire strippers tillåter exakta nedskärningar för att förhindra skador på kabeltrådar vid strippning av kabelmantel. Dessa strippor har en fjäder och lågprofillås för snabb och repetitiv skalning och skärning. De har ett grepp av vinylkuddar som motstår att glida, och ögla hål och en tandad nos för att tillåta böja, dra och forma trådar. Utvalda modeller har laminerade stålblad för att minimera risken för skärskador på ledarna. Dessa trådavdragare finns i längder från 6 till 9 tum.

StilModellTether kapabelJusterbarkabeltypKapacitetFunktionerHantera materialHantera typTotal längdPris (ex moms)
A1117Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)NejTRÅD OCH KABEL24 till 10 AWGStrip / klippGummiErgonomisk7"324 SEK
B1935Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)AutomatPVC och THHN-isolering10 till 20 AWGStrip / klippVinylKuddgrepp9"921 SEK
CPA1161Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad30 till 10 AWGStrip / klippHögkolhaltigt stålErgonomisk5"157 SEK
D1956-SSStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad6 till 16 AWGStrip / Cut / CrimpVinylErgonomisk7.25 "488 SEK
E1927-SSStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad8 till 18 AWGStrip / Cut / CrimpVinylKuddgrepp8.875 "559 SEK
F45000Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellIsolerad10 till 34 AWG fast och strandadPressaFörstärkt nylonErgonomisk9"2 057 SEK
G1118Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)NejTRÅD OCH KABEL30 till 20 AWGStrip / klippGummiErgonomisk7"354 SEK
H1955-SSStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad18 till 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylErgonomisk7.25 "489 SEK
I1916-SSStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad20 till 10 AWGStrip / klippVinylKuddgrepp6"398 SEK
J1917-SSStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad16 till 26 AWGStrip / klippVinylKuddgrepp6"388 SEK
K1123Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)NejTRÅD OCH KABEL30 till 10 AWGStrip / klippGummiErgonomisk7"546 SEK
L1950-SSStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellSolid och strandad18 till 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylErgonomisk7.25 "492 SEK
GREENLEE -

Koaxialkabelstrippare

StilModellJusterbarkabeltypKapacitetFunktionerHantera typTotal längdPris (ex moms)
A1116ManuellSolid och strandad24 till 20 AWGStrip / klippKuddgrepp4.5 "567 SEK
B1257NejRG6, RG6 Quad, RG5920 till 18 AWGStrip / klippErgonomisk4.25 "395 SEK
C1119NejRG6 / 59 & RG6 Quad24 till 18 AWGStrip / klippFingergrepp4.75 "683 SEK
D1283NejRG6 / 6QS & RG59, CATV "F", Mini1 / 4 "Endast remsorErgonomisk4.25 "1 315 SEK
E1280NejRG58 / 59 / 62AU, RG6 / 6QS, RG174, BELDEN 1505A, 1855A OCH 8281 OCH MINI COAX1/10 "till 1/3" kabeldiameterEndast remsorErgonomisk4.25 "1 354 SEK
E1281NejKings och Amphenol BNC-Endast remsorErgonomisk4.25 "1 315 SEK
E1282NejADC, Kings, Amphenol HDTV, mini's-Endast remsorErgonomisk4.25 "1 450 SEK
GREENLEE -

Kabelavtagare

Greenlee kabelavdragare ger möjlighet till nedskärningar för att förhindra skador på kabeltrådar när kabelmanteln avisoleras. Dessa strippor har roterande, linjär och spiral stripping, och bladhöjderna justeras för att exakt matcha isoleringstjockleken. De är integrerade med krokar för att ta bort jackan utan att behöva tång eller skruvmejsel och kolstålblad för hållbarhet. Dessa strippor har ett enhandsspännande/räfflade envägslagerhandtag för att minska belastningen på händerna och finns i längderna 6.5, 7 och 8 tum.

StilModellTether kapabelJusterbarkabeltypKapacitetFunktionerHantera materialHantera typTotal längdPris (ex moms)
AJRF-4EPRInte tether kapabelManuellSolid och strandad3"Endast remsorStål / AluminiumEnhandsspänning8"10 209 SEK
AJRF-4XLPInte tether kapabelManuellSolid och strandad3"Endast remsorStål / AluminiumEnhandsspänning8"10 352 SEK
BGTS-1930Inte tether kapabelNejSolid och strandad6 AWG - 750 MCMEndast remsorStål / AluminiumRäfflad One Way Bearing6.5 "2 254 SEK
C45579Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellTwisted Par-Endast remsorPlastErgonomisk8"633 SEK
D1903Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ManuellLiten och stor kabel8 AWG till 1250 kcmilStripperSammansatt plastErgonomisk7"2 132 SEK
GREENLEE -

Bladsättningssatser

Greenlee bladbytessatser är lämpliga för tråd- och kabelavisoleringstillämpningar. Dessa oisolerade bladbytessatser har en stor klämback för att rymma en rad ledningar/kablar och ett kraftigt blad för egghållning vid kontinuerlig användning samtidigt som de säkerställer långtidsdrift.

StilModellPris (ex moms)
AJRF-REPR3 259 SEK
BJRF-RXLP2 586 SEK
GREENLEE -

Icke metallisk kabelrivare, 3-5/8 total längd

ModellArtikelPris (ex moms)
0252-11AE4HRZ106 SEK
GREENLEE -

Avisoleringsbussning, 1.165 tum Max. Kabel Dia.

ModellArtikelPris (ex moms)
E-9AH4VPY127 SEK
GREENLEE -

Ersättningssats för djupstopp

ModellArtikelPris (ex moms)
GTS-RDSAH4VPN1 991 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?