LOVEJOY 68514461465 Käkkopplingsspindel, med element, öppen mitt, polyuretan | AM9MAG 61465 / CJ 42 SPIDER 80A SHORE

LOVEJOY 68514461465 Käftkopplingsspindel, Med element, Öppet centrum, Polyuretan

Artikel: AM9MAG Modell: 68514461465Cross Ref: 61465 / CJ 42 SPIDER 80A SHORE
434SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-serie spindel
Vinkelförskjutning0.07 "
Vinkelavvikelse0.90 Deg. till 1.30 grader
Axial snedställning0.039 "till 252"
FärgBlå
KopplingstypElastomerinsats
Kubiska tum11.0502 Cu.In.
Dimension G1.02 "
Mått S1.81 "
Förskjutning0.07 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.12 "
Inuti Dia.1.81 "
Materialpolyuretan
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 grader
Max. Axial förskjutning0.079 "
Max. Axial förskjutning (Δ Ka)0.079 "
Max. Axiell felinriktning (in.)0.039 till 252 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.008 till 0.027 "
Max. Radiell förskjutning0.012 "
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr)0.012 "
Max. Hastighet7100 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)-40 grader till 248 grader F
Max. Vridmoment1637 tum. -Lbs.
Nominellt moment823 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.3.74 "
Parallell snedställning0.008 "till 0.027"
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min16 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min47 hk
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvstorlek5 / 16-18
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek0.79 "
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)0.79 "
Strand hårdhet80 Shore A
Spindel inre diameter1.81 "
Spindelns ytterdiameter3.74 "
Spindelstorlek42
Spindeltjocklek (dimension W)0.79 "
SpindeltypCJ
Lagerstorlekar14 till 180
StilÖppen
Temp. Räckvidd-40 till 248 Deg.F
Tjocklek0.79 "
Volym11.0502 cu. i.
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment5 grader
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment3.2 grader

Produktvarianter

ProduktModellSpindelstorlekMaterialFärgNominellt momentSpindelTYPKoppling TYPStilTemp. RÄCKVIDDPris
LOVEJOY 68514461447 Spindel, Gul, 92 Shore A, polyuretan, 177 in-lbs vridmoment | AJ2WZJ 6851446144719polyuretanGul88 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-50 till 248 Deg.F179SEK
LOVEJOY 68514472259 Spindel, Grön, 64 Shore D, Polyuretan, 7170 in-lbs vridmoment | AJ2XBZ 6851447225938polyuretanGrön3585 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-30 till 266 Deg.F684SEK
LOVEJOY 68514462074 Spindel, Röd, 98 Shore A, Polyuretan, 12120 in-lbs vridmoment | AJ2XCD 6851446207455polyuretanRed6060 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-40 till 248 Deg.F636SEK
LOVEJOY 68514461449 Spindel, Gul, 92 Shore A, polyuretan, 1680 in-lbs vridmoment | AJ2XCG 6851446144928polyuretanGul840 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-50 till 248 Deg.F162SEK
LOVEJOY 68514462070 Spindel, Röd, 98 Shore A, Polyuretan, 2830 in-lbs vridmoment | AJ2XFC 6851446207028polyuretanRed1415 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-40 till 248 Deg.F162SEK
LOVEJOY 68514462075 Spindel, Röd, 95 Shore A, Polyuretan, 16640 in-lbs vridmoment | AJ2XFG 6851446207565polyuretanRed8320 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-40 till 248 Deg.F1 074 kr
LOVEJOY 68514461451 Spindel, Gul, 92 Shore A, Polyuretan, 4690 in-lbs vridmoment | AJ2XFZ 6851446145142polyuretanGul2345 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-50 till 248 Deg.F407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514461465 Käftkopplingsspindel, Med element, Öppet centrum, Polyuretan
434SEK /enhet