Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514471444 Käftkopplingsnav, aluminium, CJ 24/32 Kopplingsstorlek | AJ2XFU

LOVEJOY 68514471444 Käftkopplingsnav, aluminium, CJ 24/32 Kopplingsstorlek

Finns i lager
Artikel: AJ2XFU Modell: 68514471444
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
348SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning0.04 "
BorrstorlekNA
HåltypFastämne
FärgSilver
KopplingsstorlekCJ24/32
KopplingstypCJ
Dimension G0.7 "
Dimension HD2.2 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.08 "
NavstilB
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning1.18 "
MaterialAluminium
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.9 grader
Max. Axial förskjutning (Δ Ka)0.055 "
Max. Borra1.25 "
Max. Driftstemperatur-50 grader. till 248 grader. F
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr)0.009 "
Max. Vridmoment620 tum. -Lbs.
Min. Borra0.87 "
Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel)310 tum. -Lbs.
Normalt temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A och 95/98 Shore A spindlar)-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.2.2 "
Total kopplingslängd1.8 "
Skruvgänga Dia.# 10-24
Skruvgänga per tum# 10-24
Ställ in skruvstorlek10-24
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)0.39 "
Fart10600 rpm
Spindel inre diameter1.06 "
Spindelns ytterdiameter2.16 "
Spindeltjocklek (dimension W)0.55 "
StilOborad
System för mätningImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekNyckelstorlekNavstilHåltypUtanför Dia.Total kopplingslängdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514471451 Käftkopplingsnav, aluminium, CJ 48/60 Kopplingsstorlek | AJ2XHZ 68514471451CJ48/60Ingen kilvägAFastämne4.13 "3.16 "AluminiumCJ2 042 kr
LOVEJOY 68514471442 Käftkopplingsnav, aluminium, CJ 19/24 Kopplingsstorlek | AJ2XNE 68514471442CJ19/24Ingen kilvägBFastämne1.57 "1.53 "AluminiumCJ225SEK
LOVEJOY 68514471446 Käftkopplingsnav, aluminium, CJ 28/38 Kopplingsstorlek | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Ingen kilvägBGrovt lagerhål2.56 "2.07 "AluminiumCJ564SEK
RFQ
LOVEJOY 68514471450 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek CJ42/55, RSB-hålstorlek, grovt lager, aluminium | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB 68514471450CJ42/55Ingen kilvägBGrovt lagerhål3.74 "2.87 "AluminiumCJ1 695 kr
RFQ
LOVEJOY 68514461989 Kuggkopplingsnav, 1.7500/1.7510 i storlek, färdig med kilspår | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------1 341 kr
RFQ
LOVEJOY 68514461983 Nav, 1.180 tum Dia., 1.380 Inch Längd, 0.390 Inch Tjocklek | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BUttråkad1.180 "1.380 "AluminiumCJ-
RFQ
LOVEJOY 68514471448 Nav, 3.150 tum Dia., 2.590 Inch Längd, 0.710 Inch Tjocklek | CM7YMN 68514471448CJ38/45-BOborad3.150 "2.590 "AluminiumCJ886SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514471444 Käftkopplingsnav, aluminium, CJ 24/32 Kopplingsstorlek
348SEK /enhet