ALLEGRO SAFETY 9546 DC Plastic Compaxial Blower, 12 Inch Dia. | AG8FVE

Allegro 9546 DC Compaxial fläkt av plast, 12 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AG8FVE Modell: 9546

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd15 ft.
Nuvarande ritad22A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
Säkringsförstärkare30A
SäkringstypInline 30A
GrillfinishFörkromad
GrillmaterialStål
Höjd17 "
HP1 / 4 hp
Längd13 "
Materialpolyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 1330
Max. Varvtal3800 RPM
Antal Blades6
Byt typInbyggd On/Off Rocker
TypAxial
Spänning12V DC
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.325
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKanalmaterialBasfinishBasmätareMotormärkeFläktmaterialFinishMätarePris
ALLEGRO SAFETY 9508 Fläkt med begränsat utrymme, 3/4 hk | AE3YQM 5GVT6 9508Centrifugalblåsare med begränsat utrymme------16 ga27 925 kr
ALLEGRO SAFETY 9505 Fläkt för slutna utrymmen, bensin, storlek 19 tum | AE3YQW 5GVU4 9505Centrifugalblåsare med begränsat utrymme-Pulverlackat-Subaru--12 ga17 640 kr
ALLEGRO SAFETY 9504 Fläkt för slutna utrymmen, Centrifugal, 1/3 HP | AE3YQX 5GVU5 9504Begränsad rymdfläktVinyl, polyester-----16 ga14 281 kr
ALLEGRO SAFETY 9502 Elektrisk fläkt, 16A, helt sluten design, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Begränsad rymdfläktVinyl, polyesterPulverlackat12 ga----23 757 kr
ALLEGRO SAFETY 9505-50 bensinfläkt, 3.5 hk motor, Hondamotor | AG8FLF 9505-50Centrifugalblåsare med begränsat utrymme-Pulverlackat-Honda--12 ga24 568 kr
ALLEGRO SAFETY 9507 Centrifugalfläkt, tvåväxlad, 3/4 hk | AG8FLP 9507Centrifugalblåsare med begränsat utrymmeVinyl, polyesterPulverlackerad vit16 ga-Stål--25 245 kr
ALLEGRO SAFETY 9509 Standard axialfläkt, 12 tum Dia. | AG8FLW 9509Begränsad rymdfläkt--14 ga--Epoxipulverbelagd16 ga11 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Allegro 9546 DC Compaxial fläkt av plast, 12 tums diameter.
9 433 kr /enhet