ALLEGRO SAFETY 9537 DC Compaxial metallblåsare, 8 tums diameter, 1/4 hk | AG8FTY

Allegro 9537 DC Compaxial metallblåsare, 8 tums diameter, 1/4 hk

Finns i lager
Artikel: AG8FTY Modell: 9537

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
kontaktAlligatorklipp
Ledningslängd15 ft.
Nuvarande ritad22A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialVinyl, polyester
FläktmaterialGlasförstärkt polypropen
FinishPVC-belagd
Säkringsförstärkare30A
SäkringstypInline 30A
Mätare15 ga
Höjd10 "
HP1 / 4 hp
Längd12 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Flöde i fri luftCFM 796
Max. Varvtal3800 RPM
Antal Blades6
Fas1
Temp. MotståndUpp till 180 grader. F
TypAxial
Spänning12V DC
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKanalmaterialBasfinishBasmätareMotormärkeFläktmaterialFinishMätarePris
ALLEGRO SAFETY 9508 Fläkt med begränsat utrymme, 3/4 hk | AE3YQM 5GVT6 9508Centrifugalblåsare med begränsat utrymme------16 ga27 925 kr
ALLEGRO SAFETY 9505 Fläkt för slutna utrymmen, bensin, storlek 19 tum | AE3YQW 5GVU4 9505Centrifugalblåsare med begränsat utrymme-Pulverlackat-Subaru--12 ga17 640 kr
ALLEGRO SAFETY 9504 Fläkt för slutna utrymmen, Centrifugal, 1/3 HP | AE3YQX 5GVU5 9504Begränsad rymdfläktVinyl, polyester-----16 ga14 281 kr
ALLEGRO SAFETY 9502 Elektrisk fläkt, 16A, helt sluten design, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Begränsad rymdfläktVinyl, polyesterPulverlackat12 ga----23 757 kr
ALLEGRO SAFETY 9505-50 bensinfläkt, 3.5 hk motor, Hondamotor | AG8FLF 9505-50Centrifugalblåsare med begränsat utrymme-Pulverlackat-Honda--12 ga24 568 kr
ALLEGRO SAFETY 9507 Centrifugalfläkt, tvåväxlad, 3/4 hk | AG8FLP 9507Centrifugalblåsare med begränsat utrymmeVinyl, polyesterPulverlackerad vit16 ga-Stål--25 245 kr
ALLEGRO SAFETY 9509 Standard axialfläkt, 12 tum Dia. | AG8FLW 9509Begränsad rymdfläkt--14 ga--Epoxipulverbelagd16 ga11 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Allegro 9537 DC Compaxial metallblåsare, 8 tums diameter, 1/4 hk
8 252 kr /enhet