ALTRONIX STRIKEIT1 Panic Device Power Controller, dubbla kanaler, 115VAC | AE2AGF 4WAZ6

ALTRONIX STRIKEIT1 Panic Device Power Controller, dubbla kanaler, 115VAC

Finns i lager
Artikel: AE2AGF Modell: STRIKEIT1Korsreferens: 4WAZ6

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 125 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning Panic Device Controller 2 Door
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.50
Kapslingsbredd (in.)13.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VDC
Utgångsström16A Inrush 1A Kontinuerlig
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypPanic Device Controller
Spänningsutgång24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1425
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelPris
ALTRONIX STRIKEIT2 Panic Device Power Controller, röd/grön LED-indikator | AE2AGG 4WAZ7 STRIKEIT23.508.507.50Strömförsörjning Panic Device Controller 1 Door4 546 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX STRIKEIT1 Panic Device Power Controller, dubbla kanaler, 115VAC
8 125 kr /enhet