ANVIL FIG 1134 Hex låsmutter, 125 klass

Artikel: CF4FGK Modell: FIG 1134
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
MaterialFormbart järn

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANVIL 0319913364 Sexkantslåsmutter 1/8 I Npt Galvaniserad | AF8EMU 25CG83 031991336411 / 16 "300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "93SEK
ANVIL 0319913406 Sexkantsmutter 3/8 tum Npt Galvaniserad | AF8EMV 25CG84 03199134061"300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "124SEK
ANVIL 0319913448 Hex Locknut 1/2 tum Npt Galvaniserad | AF8EMW 25CG85 03199134481.187 "300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "98SEK
ANVIL 0319913489 Sexkantsmutter 3/4 tum Npt Galvaniserad | AF8EMX 25CG86 03199134891.437 "300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "132SEK
ANVIL 0319913521 Sexkantslås 1 tum Npt Galvaniserad | AF8EMY 25CG87 03199135211.75 "300 psi @ 150 grader F WOG1"164SEK
ANVIL 0319913562 Hex låsmutter 1-1/4 tum Npt galvaniserad | AF8EMZ 25CG88 03199135622-3 / 32 "300 psi @ 150 grader F WOG1.25 "186SEK
ANVIL 0319913646 Hex Locknut 2 Inch Npt Galvanized | AF8ENA 25CG90 03199136462.875 "300 psi @ 150 grader F WOG2"382SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL FIG 1134 Hex låsmutter, 125 klass