APPROVED VENDOR 316 Rostfritt stål standardhylsskruv


Filter
StilModellDia./ trådstorlekDrivstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängd under huvudetTemp. RäckviddTråd Dia.gäng~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
U55050.008.0037
# 2-565 / 64 "3 / 16 "3 / 64 "3 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.#23 / 8 "947 SEK
B
U55050.008.0025
# 2-565 / 64 "3 / 16 "3 / 64 "1 / 4 "- 50 grader F till 550 grader F.#21 / 4 "783 SEK
C
U55050.009.0025
# 3-485 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "1 / 4 "-65 grader F till 300 grader F.#31 / 4 "1 103 SEK
D
U55050.009.0062
# 3-485 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "-65 grader F till 300 grader F.#35 / 8 "1 465 SEK
E
U55050.011.0037
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.#43 / 8 "317 SEK
F
U55050.011.0100
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1"- 50 grader F till 550 grader F.#43 / 4 "1 086 SEK
G
U55050.011.0018
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 16 "- 50 grader F till 550 grader F.#43 / 16 "455 SEK
H
U55050.011.0050
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 2 "- 50 grader F till 550 grader F.#41 / 2 "187 SEK
I
U55050.011.0062
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "5 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.#45 / 8 "141 SEK
J
U55050.011.0075
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 4 "- 50 grader F till 550 grader F.#43 / 4 "250 SEK
K
U55050.011.0025
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 4 "- 50 grader F till 550 grader F.#41 / 4 "254 SEK
L
U55050.011.0031
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "5 / 16 "- 50 grader F till 550 grader F.#45 / 16 "282 SEK
M
U55050.013.0100
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1"- 50 grader F till 550 grader F.#63 / 4 "336 SEK
N
U55050.013.0031
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "5 / 16 "- 50 grader F till 550 grader F.#65 / 16 "236 SEK
O
U55050.013.0050
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1 / 2 "- 50 grader F till 550 grader F.#61 / 2 "159 SEK
P
U55050.013.0075
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 4 "- 50 grader F till 550 grader F.#63 / 4 "232 SEK
Q
U55050.013.0150
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1.5 "- 50 grader F till 550 grader F.#63 / 4 "1 247 SEK
R
U55050.013.0062
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "5 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.#65 / 8 "217 SEK
S
U55050.013.0037
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.#63 / 8 "149 SEK
T
U55050.013.0025
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1 / 4 "- 50 grader F till 550 grader F.#61 / 4 "142 SEK
U
U55050.013.0125
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1.25 "- 50 grader F till 550 grader F.#63 / 4 "469 SEK
V
U55050.016.0150
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1.5 "- 50 grader F till 550 grader F.#87 / 8 "632 SEK
W
U55050.016.0125
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1.25 "- 50 grader F till 550 grader F.#87 / 8 "572 SEK
X
U55050.016.0050
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1 / 2 "- 50 grader F till 550 grader F.#81 / 2 "306 SEK
Y
U55050.016.0100
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1"- 50 grader F till 550 grader F.#87 / 8 "353 SEK
Z
U55050.016.0062
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "5 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.#85 / 8 "336 SEK
A1
U55050.016.0075
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "3 / 4 "- 50 grader F till 550 grader F.#83 / 4 "320 SEK
B1
U55050.016.0037
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "3 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.#83 / 8 "227 SEK
C1
U55050.016.0025
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1 / 4 "- 50 grader F till 550 grader F.#81 / 4 "306 SEK
D1
U55050.019.0075
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "- 50 grader F till 550 grader F.#103 / 4 "306 SEK
E1
U55050.019.0125
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1.25 "- 50 grader F till 550 grader F.#107 / 8 "687 SEK
F1
U55050.019.0062
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.#105 / 8 "307 SEK
G1
U55050.019.0200
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "2"- 50 grader F till 550 grader F.#107 / 8 "909 SEK
H1
U55050.019.0050
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "- 50 grader F till 550 grader F.#101 / 2 "275 SEK
I1
U55050.019.0037
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.#103 / 8 "241 SEK
J1
U55050.019.0100
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1"- 50 grader F till 550 grader F.#107 / 8 "381 SEK
K1
U55050.019.0150
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1.5 "- 50 grader F till 550 grader F.#107 / 8 "755 SEK
L1
U55041.019.0200
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "2"- 50 grader F till 550 grader F.#107 / 8 "924 SEK
M1
U55041.019.0075
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "- 50 grader F till 550 grader F.#103 / 4 "206 SEK
N1
U55041.019.0050
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "- 50 grader F till 550 grader F.#101 / 2 "285 SEK
O1
U55041.019.0037
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.#103 / 8 "232 SEK
P1
U55041.019.0100
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1"- 50 grader F till 550 grader F.#107 / 8 "431 SEK
Q1
U55041.019.0025
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 4 "- 50 grader F till 550 grader F.#101 / 4 "224 SEK
R1
U55041.019.0150
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1.5 "- 50 grader F till 550 grader F.#107 / 8 "1 523 SEK
S1
U55041.019.0062
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.#105 / 8 "330 SEK
T1
U55041.019.0125
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1.25 "- 50 grader F till 550 grader F.#107 / 8 "512 SEK
U1
U55041.019.0087
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "7 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.#107 / 8 "462 SEK
V1
U55050.050.0350
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3.5 "-65 grader F till 300 grader F.1 / 2 "1.5 "811 SEK
W1
U55050.050.0225
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2.25 "- 50 grader F till 550 grader F.1 / 2 "1.5 "751 SEK
X1
U55050.050.0100
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1"- 50 grader F till 550 grader F.1 / 2 "1"144 SEK
Y1
U55050.050.0200
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2"- 50 grader F till 550 grader F.1 / 2 "1.5 "487 SEK
Z1
U55050.050.0300
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3"- 50 grader F till 550 grader F.1 / 2 "1.5 "192 SEK
A2
U55050.050.0175
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.75 "- 50 grader F till 550 grader F.1 / 2 "1.5 "365 SEK
B2
U55050.050.0075
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "- 50 grader F till 550 grader F.1 / 2 "3 / 4 "265 SEK
C2
U55050.050.0400
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "4"- 50 grader F till 550 grader F.1 / 2 "1.5 "146 SEK
D2
U55050.050.0150
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "- 50 grader F till 550 grader F.1 / 2 "1.5 "209 SEK
E2
U55050.050.0125
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.25 "- 50 grader F till 550 grader F.1 / 2 "1.25 "342 SEK
F2
U55050.050.0250
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2.5 "- 50 grader F till 550 grader F.1 / 2 "1.5 "532 SEK
G2
U55050.025.0037
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "- 50 grader F till 550 grader F.1 / 4 "3 / 8 "434 SEK
H2
U55050.025.0125
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.25 "- 50 grader F till 550 grader F.1 / 4 "1"576 SEK
I2
U55050.025.0150
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.5 "- 50 grader F till 550 grader F.1 / 4 "1"352 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?