APPROVED VENDOR Bricka i kiselbrons, standardlås


Filter
StilModellFärgPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
U43150.037.0001
-3 / 8 "0.377 "0.68 "0.094 "-397 SEK
B
U43150.050.0001
-1 / 2 "0.502 "0.869 "0.125 "-740 SEK
B
U43150.062.0001
-5 / 8 "0.628 "1.073 "0.156 "-593 SEK
B
U43150.025.0001
-1 / 4 "0.252 "0.487 "0.062 "-344 SEK
C
1NU95
Bronze3 / 4 "0.766 "1.265 "0.188 "0.188 "454 SEK
D
1NU88
Bronze#60.148 "0.25 "0.031 "0.031 "94 SEK
E
1NU94
Bronze5 / 8 "0.641 "1.073 "0.156 "0.156 "687 SEK
F
1NU87
Bronze#40.120 "0.209 "0.025 "0.025 "57 SEK
G
1NU93
Bronze1 / 2 "0.512 "0.869 "0.125 "0.125 "88 SEK
H
U43150.019.0001
Enkel#100.193 "0.334 "0.047 "-233 SEK
B
U43150.021.0001
Enkel#120.220 "0.377 "0.056 "-526 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?