APPROVED VENDOR Genom USS-bricka av härdat stål


Filter
StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktStorlekTjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
513121G
1"1-1 / 16 "2.5 "1.651"0.165 "+.027 / -. 029265 SEK
A
513161G
1.5 "1.625 "3.5 "1.551.5 "0.18 "+.033 / -. 027229 SEK
A
513141G
1.25 "1.375 "3"1.151.25 "0.165 "+.027 / -. 029149 SEK
A
513131G
1.125 "1.25 "2.75 "0.971.125 "0.165 "+.027 / -. 029146 SEK
A
513061G
1 / 2 "9 / 16 "1.375 "0.811 / 2 "0.109 "+.023 / -. 023108 SEK
A
513021G
1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "0.561 / 4 "0.065 "+.015 / -. 014111 SEK
A
513101G
3 / 4 "13 / 16 "2"1.93 / 4 "0.148 "+.029 / -. 026252 SEK
A
513041G
3 / 8 "7 / 16 "1"0.623 / 8 "0.083 "+.021 / -. 01988 SEK
A
513081G
5 / 8 "11 / 16 "1.75 "1.665 / 8 "0.134 "+.026 / -. 026202 SEK
A
513031G
5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "0.485 / 16 "0.083 "+.021 / -. 01964 SEK
A
513111G
7 / 8 "15 / 16 "2.25 "1.357 / 8 "0.165 "+.027 / -. 029182 SEK
A
513051G
7 / 16 "1 / 2 "1.25 "0.527 / 16 "0.083 "+.021 / -. 01972 SEK
A
513071G
9 / 16 "5 / 8 "1.5 "0.989 / 16 "0.109 "+.023 / -. 023126 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?