Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 25 1490A 02L 100H20 Tryckmätare 0 till 100 H2o 2-1 / 2in | AB9CZB 2C632

ASHCROFT 25 1490A 02L 100"H20 tryckmätare 0 till 100 H2o 2-1/2in

Finns i lager
Artikel: AB9CZB Modell: 25 1490A 02L 100"H20Korsreferens: 2C632
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
958SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+ /-1%
FallfärgSvart
Case MaterialGlasfylld polysulfon
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek2.5 "
MätartypLågtrycksmembran
graderingar1 "H2O
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.
Mätområde0 till 100 "H2O
Minsta examen1 "H2O
SockelmaterialMässing
RörmaterialBeryllium koppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris
ASHCROFT 25 1490A 02L 15 "H20 manometer 0 till 15h2o 2-1/2 tum 1/4in | AB9CZC 2C635 25 1490A 02L 15 "H200.2 "H2O0 till 15 "H2O0.2 "H2O958SEK
ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ / H2O Tryckmätare 0 till 20 Oz / 0 till 35 H2o | AB9CZD 2C637 25 1490A 02L 20 OZ / H2O0.5 oz.0 till 20 oz., 0 till 35 "H2O0.5 oz.958SEK
ASHCROFT 25 1490A 02L 30 "H20 tryckmätare 0 till 30h2o 2-1 / 2 tum 1 / 4in | AB9CZF 2C639 25 1490A 02L 30 "H200.5 "H2O0 till 30 "H2O0.5 "H2O958SEK
ASHCROFT 25 1490A 02L 5 PSI Tryckmätare 0 till 5 Psi 2-1 / 2 tum 1/4 tum | AB9CZG 2C641 25 1490A 02L 5 PSI1 psi0 till 5 psi0.1 psi958SEK
ASHCROFT 25 1490A 02L 60 "H20 manometer 0 till 60h2o 2-1/2 tum 1/4in | AB9CZH 2C643 25 1490A 02L 60 "H201 "H2O0 till 60 "H2O0.2 "H2O958SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 25 1490A 02L 100"H20 tryckmätare 0 till 100 H2o 2-1/2in
958SEK /enhet