Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 25 1490A 02L 60 H20 Tryckmätare 0 till 60h2o 2-1 / 2 tum 1/4 tum | AB9CZH 2C643

ASHCROFT 25 1490A 02L 60" H20 tryckmätare 0 till 60h2o 2-1/2 tum 1/4in

Finns i lager
Artikel: AB9CZH Modell: 25 1490A 02L 60 "H20Korsreferens: 2C643
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
958SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+ /-1%
FallfärgSvart
Case MaterialGlasfylld polysulfon
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek2.5 "
MätartypLågtrycksmembran
graderingar1 "H2O
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.
Mätområde0 till 60 "H2O
Minsta examen0.2 "H2O
SockelmaterialMässing
RörmaterialBeryllium koppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris
ASHCROFT 25 1490A 02L 100 "H20 manometer 0 till 100 H2o 2-1/2in | AB9CZB 2C632 25 1490A 02L 100 "H201 "H2O0 till 100 "H2O1 "H2O958SEK
ASHCROFT 25 1490A 02L 15 "H20 manometer 0 till 15h2o 2-1/2 tum 1/4in | AB9CZC 2C635 25 1490A 02L 15 "H200.2 "H2O0 till 15 "H2O0.2 "H2O958SEK
ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ / H2O Tryckmätare 0 till 20 Oz / 0 till 35 H2o | AB9CZD 2C637 25 1490A 02L 20 OZ / H2O0.5 oz.0 till 20 oz., 0 till 35 "H2O0.5 oz.958SEK
ASHCROFT 25 1490A 02L 30 "H20 tryckmätare 0 till 30h2o 2-1 / 2 tum 1 / 4in | AB9CZF 2C639 25 1490A 02L 30 "H200.5 "H2O0 till 30 "H2O0.5 "H2O958SEK
ASHCROFT 25 1490A 02L 5 PSI Tryckmätare 0 till 5 Psi 2-1 / 2 tum 1/4 tum | AB9CZG 2C641 25 1490A 02L 5 PSI1 psi0 till 5 psi0.1 psi958SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 25 1490A 02L 60" H20 tryckmätare 0 till 60h2o 2-1/2 tum 1/4in
958SEK /enhet