ASHCROFT A-serien explosionssäkra tryckbrytare, 316SS kropp


Filter
AC-kontaktbetyg: 5A @ 125/250 V , Kretstyp: Snäppbrytare , Kompatibel med: Buna och 316 rostfritt stål , Kontaktformulär: SPDT , DC Kontaktbetyg: 5A @ 28V resistiv, 3A @ 28V induktiv , Husmaterial: Explosionssäkert rostfritt stål , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 7, 9 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 210 grader F. , Ström som krävs: 10A vid 125 / 250VAC, 6A vid 30VDC , Säkerhetsbetyg: ATEX, IECEx, FM
StilModellSprängtryckElektrisk kopplingArtikelProcessanslutningMätområdeVättade materialPris (ex moms)
A
APSN7
15,000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare7 / 16-20 SAE500 till 5000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 754 SEK
A
APSN7
15,000 psi1/2 "MNPT med 3-18 AWG 12" ledningskontaktTryckvakt7 / 16-20 SAE750 till 7500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 754 SEK
A
APSN7
1000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT6 till 30 psi316 Rostfritt stål svetsat membran6 145 SEK
A
APSN7
1000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT-15 till 15 psi316 Rostfritt stål svetsat membran6 433 SEK
A
APSN7
1000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT8 till 60 psi316 Rostfritt stål svetsat membran6 145 SEK
A
APSN7
1000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT10 till 100 psi316 Rostfritt stål svetsat membran6 145 SEK
A
APSN7
2500 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT20 till 200 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 145 SEK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT50 till 500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 145 SEK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT200 till 2000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 113 SEK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT750 till 7500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 466 SEK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 145 SEK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT500 till 5000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 433 SEK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare7 / 16-20 SAE100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 466 SEK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare7 / 16-20 SAE200 till 2000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 466 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?