Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT APSN7 Tryckomkopplare SPDT 200 till 2000psi 1/4 | AC6VGL 36K051

ASHCROFT APSN7 tryckomkopplare SPDT 200 till 2000psi 1/4

Finns i lager
Artikel: AC6VGL Modell: APSN7Korsreferens: 36K051

Få det Maj 16, Torsdag
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
6 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionssäker tryckbrytare
AC-kontaktbetyg5A @ 125/250 V
Sprängtryck8000 psi
Krets typSnäppbrytare
kompatibel medBuna och 316 rostfritt stål
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg5A @ 28V resistiv, 3A @ 28V induktiv
Elektrisk koppling1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablar
Husets materialExplosionssäkert rostfritt stål
IP-värde67
NEMA-betyg7, 9
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 210 grader F.
Ström krävs10A vid 125 / 250VAC, 6A vid 30VDC
Processanslutning1/4 "MNPT
Mätområde200 till 2000 psi
SäkerhetsgraderingATEX, IECEx, FM
Vättade material316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Off Börvärde (fältjusterbar)
    • På börvärde (fältjusterbar)

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckElektrisk kopplingArtikelProcessanslutningMätområdeVättade materialPris
ASHCROFT APSN7 Tryckomkopplare SPDT -15 till 15 psi 1/4 | AC6VGD 36K044 APSN71000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT-15 till 15 psi316 Rostfritt stål svetsat membran6 433 kr
ASHCROFT APSN7 Tryckomkopplare SPDT 6 till 30 psi 1/4 | AC6VGE 36K045 APSN71000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT6 till 30 psi316 Rostfritt stål svetsat membran6 145 kr
ASHCROFT APSN7 Tryckomkopplare SPDT 8 till 60 psi 1/4 | AC6VGF 36K046 APSN71000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT8 till 60 psi316 Rostfritt stål svetsat membran6 145 kr
ASHCROFT APSN7 Tryckomkopplare SPDT 10 till 100 psi 1/4 | AC6VGG 36K047 APSN71000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT10 till 100 psi316 Rostfritt stål svetsat membran6 145 kr
ASHCROFT APSN7 Tryckomkopplare SPDT 20 till 200 psi 1/4 | AC6VGH 36K048 APSN72500 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT20 till 200 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 145 kr
ASHCROFT APSN7 Tryckomkopplare SPDT 50 till 500 psi 1/4 | AC6VGJ 36K049 APSN78000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT50 till 500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 145 kr
ASHCROFT APSN7 Tryckomkopplare SPDT 100 till 1000psi 1/4 | AC6VGK 36K050 APSN78000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 145 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT APSN7 tryckomkopplare SPDT 200 till 2000psi 1/4
6 113 kr /enhet