AUTOQUIP TRK-096-0020-T3 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 118 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CJV

AUTOQUIP TRK-096-0020-T3 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 118 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CJV Modell: TRK-096-0020-T3

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd56 "
Basbredd38 "
Lastkapacitet2000 Ibs
Sänkt höjd22 "
Max. Plattformslängd80 "
Max. Plattformens bredd62 "
Min. Plattformslängd56 "
Min. Plattformens bredd38 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar2
Höjd höjd118 "
Tid40 sek.
Reselängd96 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1417.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP TRK-048-0040-T3 Saxlyftbord, 56 tums plattformsbredd, 16.5 - 64.5 tums höjd | CG6CJG TRK-048-0040-T31.533 "32 "35 sek.4000 Ibs57 "56 "33 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-048-0060-T3 Saxlyftbord, 58 tums plattformsbredd, 67 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CJH TRK-048-0060-T31.534 "34 "35 sek.6000 Ibs58 "58 "34 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 15.75 - 75.75 tums höjd | CG6CJJ TRK-060-0020-T3138.875 "24 "50 sek.2000 Ibs62.875 "48 "38.875 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0040-T3 Saxlyftbord, 56 tums plattformsbredd, 17.063 - 77.063 tums höjd | CG6CJK TRK-060-0040-T31.539 "32 "40 sek.4000 Ibs63 "56 "39 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0060-T3 Saxlyftbord, 56 tums plattformsbredd, 17.063 - 77.063 tums höjd | CG6CJL TRK-060-0060-T31.539 "32 "45 sek.6000 Ibs63 "56 "39 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0020-T3 Saxlyftbord, 54 tums plattformsbredd, 15.75 - 87.75 tums höjd | CG6CJM TRK-072-0020-T3144 "30 "60 sek.2000 Ibs68 "54 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0040-T3 Saxlyftbord, 58 tums plattformsbredd, 17.563 - 89.563 tums höjd | CG6CJN TRK-072-0040-T31.545 "34 "45 sek.4000 Ibs69 "58 "45 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP TRK-096-0020-T3 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 118 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet