B&K PRECISION 1747 Dual Range DC-strömförsörjning 30v / 10a 60v / 5a | AD6MZX 46F064

B&K PRECISION 1747 Dual Range DC-strömförsörjning 30v/10a 60v/5a

Finns i lager
Artikel: AD6MZX Modell: 1747Korsreferens: 46F064

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 901 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Kalibrerings certifikatNej
förbindelseBanankontakt
Nuvarande gränserKonstant strömdrift
VisaDual LED
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Inspänning120/220 VAC +/- 10%,
Linjeförordning0.01% + 3 mV
Linje voltreglering0.01% + 3 mV
Belastningsreglering0.01% + 5 mV
MätartypDigital
UtgångsströmLågt intervall: 0-10A; Högt intervall: 0-5A
Utgångsspänning (DC)Lågt intervall: 0-35V; Hög räckvidd: 0-60V
SkyddÖverbelastningsskydd, omvänd polaritetsskydd
Reglering av krusningsvolt1 mVrms

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.245
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8504409530
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningförbindelseDjupSkyddBreddVisaHöjdingångs~~POS=TRUNCPris
B&K PRECISION 1739 DC-strömförsörjning 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Banankontakt-Överbelastningsskydd, omvänd polaritetsskydd-Dual LED-50 / 60 Hz13 293 kr
B&K PRECISION 1621A likströmsförsörjning enkelutgång 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Parallell eller serie-Omvänd polaritet, överspänning, kortslutning-Dubbel 3-siffrig LED-50 till 60 Hz5 745 kr
B&K PRECISION 1670A DC-strömförsörjning Trippelutgång 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71 1670A-Parallell eller serie-Kortslutning och omvänd polaritet-Dubbel 3-siffrig LED-50 till 60 Hz4 749 kr
B&K PRECISION 1745A likströmsförsörjning enkelutgång 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Parallell eller serie-Överbelastning och omvänd polaritet-Dubbel 4-siffrig LED-50 till 60 Hz15 658 kr
B&K PRECISION 9111 DC Strömförsörjning Digital 60V 8A 7 tum höjd | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP och OTP4"LED7"47 till 63 Hz9 349 kr
B&K PRECISION 1696B likströmsförsörjning, switching, bänkmontering | CH6HWK 55NJ99 1696B20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-8 059 kr
B&K PRECISION 1697B likströmsförsörjning, 200W effekt, bänkmontering | CH6HWL 55NK01 1697B1 till 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-8 020 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 1747 Dual Range DC-strömförsörjning 30v/10a 60v/5a
18 901 kr /enhet