Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

B&K PRECISION 1697B likströmsförsörjning, 200W effekt, bänkmontering | CH6HWL 55NK01

B&K PRECISION 1697B likströmsförsörjning, 200W effekt, bänkmontering

Finns i lager
Artikel: CH6HWL Modell: 1697BKorsreferens: 55NK01
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
8 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetallfall
Djup7.6 "
Höjd8.46 "
Inspänning100V till 240V AC
Monteringbänk
Utgångsförstärkare5
Utspänning1 till 40V DC
Fas1
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP200W
StilByta
Bredd3.85 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningförbindelseDjupSkyddBreddVisaHöjdingångs~~POS=TRUNCPris
B&K PRECISION 1747 Dual Range DC-strömförsörjning 30v / 10a 60v / 5a | AD6MZX 46F064 1747-Banankontakt-Överbelastningsskydd, omvänd polaritetsskydd-Dual LED-50 / 60 Hz18 901 kr
B&K PRECISION 1739 DC-strömförsörjning 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Banankontakt-Överbelastningsskydd, omvänd polaritetsskydd-Dual LED-50 / 60 Hz13 293 kr
B&K PRECISION 1621A likströmsförsörjning enkelutgång 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Parallell eller serie-Omvänd polaritet, överspänning, kortslutning-Dubbel 3-siffrig LED-50 till 60 Hz5 745 kr
B&K PRECISION 1670A DC-strömförsörjning Trippelutgång 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71 1670A-Parallell eller serie-Kortslutning och omvänd polaritet-Dubbel 3-siffrig LED-50 till 60 Hz4 749 kr
B&K PRECISION 1745A likströmsförsörjning enkelutgång 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Parallell eller serie-Överbelastning och omvänd polaritet-Dubbel 4-siffrig LED-50 till 60 Hz15 658 kr
B&K PRECISION 9111 DC Strömförsörjning Digital 60V 8A 7 tum höjd | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP och OTP4"LED7"47 till 63 Hz9 349 kr
B&K PRECISION 1696B likströmsförsörjning, switching, bänkmontering | CH6HWK 55NJ99 1696B20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-8 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 1697B likströmsförsörjning, 200W effekt, bänkmontering
8 020 kr /enhet