B&K PRECISION 1670A DC-strömförsörjning Trippelutgång 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71

B&K PRECISION 1670A DC-strömförsörjning Trippelutgång 0 - 30vdc

Finns i lager
Artikel: AF6QWP Modell: 1670AKorsreferens: 20FP71

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Kalibrerings certifikatNej
förbindelseParallell eller serie
Nuvarande gränser0% till 100%
VisaDubbel 3-siffrig LED
ingångs~~POS=TRUNC50 till 60 Hz
Inspänning110 / 240 VAC
LinjeförordningStörre än eller lika med 0.04% + 1mA
Linje voltregleringStörre än eller lika med 0.05% + 1 mV
BelastningsregleringStörre än eller lika med 0.05% + 1 mV
MätartypDigital
Utgångsström0 till 3 ampere
Utgångsspänning (DC)0 till 30
SkyddKortslutning och omvänd polaritet
Reglering av krusningsvoltStörre än eller lika med 5 mVrms

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.778
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8504409520

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningförbindelseDjupSkyddBreddVisaHöjdingångs~~POS=TRUNCPris
B&K PRECISION 1747 Dual Range DC-strömförsörjning 30v / 10a 60v / 5a | AD6MZX 46F064 1747-Banankontakt-Överbelastningsskydd, omvänd polaritetsskydd-Dual LED-50 / 60 Hz18 901 kr
B&K PRECISION 1739 DC-strömförsörjning 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Banankontakt-Överbelastningsskydd, omvänd polaritetsskydd-Dual LED-50 / 60 Hz13 293 kr
B&K PRECISION 1621A likströmsförsörjning enkelutgång 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Parallell eller serie-Omvänd polaritet, överspänning, kortslutning-Dubbel 3-siffrig LED-50 till 60 Hz5 745 kr
B&K PRECISION 1745A likströmsförsörjning enkelutgång 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Parallell eller serie-Överbelastning och omvänd polaritet-Dubbel 4-siffrig LED-50 till 60 Hz15 658 kr
B&K PRECISION 9111 DC Strömförsörjning Digital 60V 8A 7 tum höjd | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP och OTP4"LED7"47 till 63 Hz9 349 kr
B&K PRECISION 1696B likströmsförsörjning, switching, bänkmontering | CH6HWK 55NJ99 1696B20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-8 059 kr
B&K PRECISION 1697B likströmsförsörjning, 200W effekt, bänkmontering | CH6HWL 55NK01 1697B1 till 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-8 020 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 1670A DC-strömförsörjning Trippelutgång 0 - 30vdc
4 749 kr /enhet