BALDOR MOTOR EM3558T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6UAJ

BALDOR MOTOR EM3558T-57 trefasmotor, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UAJ Modell: EM3558T-57

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 683 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment24.7 LB-FT
TullbetygKONT
Ram145T
RammaterialStål
Frekvens50.00 Hz
Fulllastförstärkare3.4 den
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3528M
Antal poler4
Produktion2.000 hk
Total längd13.31 "
Fas3
Effektfaktor73
Servicefaktor1.15
Fart1,445 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,500 rpm
Spänning400 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3558T-57, M3558T-50
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.30%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 6 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 19.78 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 67 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 81 grader C

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsBastypAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRPMPris
BALDOR MOTOR EM3545-57 Trefasmotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VStel21.000 hk12.22 "87-10 638 kr
BALDOR MOTOR EM3546T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VStel41.000 hk12.31 "74-10 876 kr
BALDOR MOTOR EM3550T-57 Trefasmotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VStel21.500 hk13.29 "84-12 344 kr
BALDOR MOTOR EM3554T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VStel41.500 hk13.31 "65-11 062 kr
BALDOR MOTOR EM3555T-57 Trefasmotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VStel22.000 hk14.17 "88-13 554 kr
BALDOR MOTOR KM3454-57 Trefas kapslad motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVR KM3454-57------5914256 141 kr
BALDOR MOTOR M3538-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6XHX M3538-57------671425 IP547 588 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3558T-57 trefasmotor, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ram
11 683 kr /enhet