BALDOR MOTOR VEM3558T-57 Three Phase Motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Frame | AJ6YQD

BALDOR MOTOR VEM3558T-57 trefasmotor, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YQD Modell: VEM3558T-57

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment24.7 LB-FT
TullbetygKONT
Ram145TC
RammaterialStål
Frekvens50.00 Hz
Fulllastförstärkare3.4 den
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3528M
Antal poler4
Produktion2.000 hk
Total längd13.29 "
Fas3
Effektfaktor73
Servicefaktor1.15
Fart1,445 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,500 rpm
Spänning400 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Baldor VEM3558T-57 universalmotor är lämplig för hantering av laster inom automation, livsmedels- och dryckesbehandling och allmänna tillverkningstillämpningar. Den är idealisk för att driva pumpar, kompressorer, transportörer, fläktar, verktygsmaskiner och mer.

Funktioner:

  • Baldor VEM3558T-57 universalmotor låter inte luft passera lätt genom den på grund av dess helt inneslutna fläktkylda (TEFC) kapsling, vilket skyddar den från extrema miljöer.
  • Denna inverterförberedda 3-fas kapslade motor kan hantera strömavbrott.
  • Den har en stålram med klass F-isolering för pålitlig drift.
  • Denna motor erbjuder reversibel axelrotation för att rymma en rad applikationer.

Standarder och godkännanden:

  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vad syftar C-Face design på i Baldor-motorer?

A. En C-face design har en plan yta bearbetad på ena sidan för direkt koppling med utrustning.

F. Vilket fett är idealiskt för motorns lager?

A. Polyrex EM-fett är idealiskt för motorlager. Den klarar höga temperaturer (upp till 300 grader F) under begränsade förhållanden.

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsBastypAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRPMPris
BALDOR MOTOR EM3545-57 Trefasmotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VStel21.000 hk12.22 "87-10 638 kr
BALDOR MOTOR EM3546T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VStel41.000 hk12.31 "74-10 876 kr
BALDOR MOTOR EM3550T-57 Trefasmotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VStel21.500 hk13.29 "84-12 344 kr
BALDOR MOTOR EM3554T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VStel41.500 hk13.31 "65-11 062 kr
BALDOR MOTOR EM3555T-57 Trefasmotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VStel22.000 hk14.17 "88-13 554 kr
BALDOR MOTOR EM3558T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VStel42.000 hk13.31 "73-11 683 kr
BALDOR MOTOR KM3454-57 Trefas kapslad motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVR KM3454-57------5914256 141 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3558T-57 trefasmotor, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC ram
11 714 kr /enhet