Baldor Motor VEM3554T-57 är en mångsidig elmotor lämplig för att driva pumpar, transportörer, kompressorer, fläktar och fläktar.
Funktioner:
- Den har en helt innesluten fläktkyld (TEFC) hölje som hjälper till att skydda den från damm och andra föroreningar.
- Denna Baldor VEM3554T-motor har en stålram för strukturell styvhet och erbjuder omgivningstemperaturer upp till 40 grader C.
- Denna 1.5 hk motor går med en maximal hastighet på 1500 rpm.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en trefas- och enfasmotor?
A. En trefasmotor har tre effektfaser som är 120 grader från varandra, medan en enfasmotor endast har en effektfas. Trefasmotorer är mer effektiva, pålitliga och kraftfulla än enfasmotorer.
F. Vilken spänning har denna Baldor-motor?
A. Motorn är klassad för 230/400 volt, vilket är standardspänningen som används i många industriella och kommersiella tillämpningar.