BALDOR MOTOR EFM4104T Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEFC, 286T Frame | AJ6RRX

BALDOR MOTOR EFM4104T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RRX Modell: EFM4104T

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 851 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps72/36
BasRG
Nedbrytningsmoment270 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram286T
Vridmoment för full belastning89.1 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP30
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 10
MonteringF2
Ström utan belastning15.9 Amps
Antal poler04
Produktion30
Fas3
Effektfaktor83
RevisionB
RPM1770
Temp. Stiga70 deg C
Typ1056M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 183.6
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 145 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2138L
    • Uppdragningsmoment: 128 LB-FT
    • Startström: 235 ampere

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR EFM2333T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 Amps0415-339 257 kr
BALDOR MOTOR EFM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-347 600 kr
BALDOR MOTOR EFM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hk23.28 "342 906 kr
BALDOR MOTOR EFM3546T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hk13.31 "312 561 kr
BALDOR MOTOR EFM3554T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hk13.31 "313 957 kr
BALDOR MOTOR EFM3558T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-316 525 kr
BALDOR MOTOR EFM3610T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ram | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hk15.14 "315 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EFM4104T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286T ram
73 851 kr /enhet