BALDOR MOTOR EFM2333T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6RQD

BALDOR MOTOR EFM2333T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RQD Modell: EFM2333T

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps36.2/18.1
Nedbrytningsmoment153 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram254T
Vridmoment för full belastning44.5 LB-FT
HP15
Hz60
Ström utan belastning7.56 Amps
Antal poler04
Produktion15
Fas3
Effektfaktor83
RPM1765
Temp. Stiga67 deg C
Typ0944M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 115.2
Fartygets höjd (cm)44.29
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 86.5 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 69.5 LB-FT
    • Startström: 127 ampere

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR EFM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-347 600 kr
BALDOR MOTOR EFM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hk23.28 "342 906 kr
BALDOR MOTOR EFM3546T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hk13.31 "312 561 kr
BALDOR MOTOR EFM3554T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hk13.31 "313 957 kr
BALDOR MOTOR EFM3558T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-316 525 kr
BALDOR MOTOR EFM3610T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ram | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hk15.14 "315 012 kr
BALDOR MOTOR EFM3611T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ram | AJ6RRM EFM3611T-9-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 Amps043-318 127 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EFM2333T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ram
39 257 kr /enhet