BALDOR MOTOR EFM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6RQF

BALDOR MOTOR EFM2394T trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RQF Modell: EFM2394T

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment105 LB-FT
TullbetygKONT
Ram254T
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 17.5
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp0930M
Antal poler2
Produktion15.000 hk
Total längd23.28 "
Fas3
Effektfaktor87
Servicefaktor1.15
Fart3,520 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 106.2
Fartygets höjd (cm)44.29
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: G
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 12 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 26.2 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger
    • Startström: 110 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 63 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 78 grader C

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR EFM2333T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 Amps0415-339 257 kr
BALDOR MOTOR EFM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-347 600 kr
BALDOR MOTOR EFM3546T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hk13.31 "312 561 kr
BALDOR MOTOR EFM3554T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hk13.31 "313 957 kr
BALDOR MOTOR EFM3558T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-316 525 kr
BALDOR MOTOR EFM3610T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ram | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hk15.14 "315 012 kr
BALDOR MOTOR EFM3611T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ram | AJ6RRM EFM3611T-9-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 Amps043-318 127 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EFM2394T trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ram
42 906 kr /enhet