BALDOR MOTOR EFM4308T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 364T Ram | AJ6RTB

BALDOR MOTOR EFM4308T trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 364T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RTB Modell: EFM4308T

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

143 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps98.8 A @ 230 V 49.4 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram364T
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 49.4
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortypA36062M
Antal poler6
Produktion40.000 hk
Total längd33.48 "
Fas3
Effektfaktor80
Servicefaktor1.15
Fart1,190 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,200 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 384.75
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)87.63
Fartygets bredd (cm)105.41
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 94.10%
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: G
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 3 @ 4 AWG
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Axeldiameter: 2.374 tum
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR EFM2333T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 Amps0415-339 257 kr
BALDOR MOTOR EFM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-347 600 kr
BALDOR MOTOR EFM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hk23.28 "342 906 kr
BALDOR MOTOR EFM3546T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hk13.31 "312 561 kr
BALDOR MOTOR EFM3554T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hk13.31 "313 957 kr
BALDOR MOTOR EFM3558T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-316 525 kr
BALDOR MOTOR EFM3610T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ram | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hk15.14 "315 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EFM4308T trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 364T ram
143 247 kr /enhet