BALDOR MOTOR GDL2333T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hk, 1 Fas, TEFC, 256TZ Ram | AJ6VPP

BALDOR MOTOR GDL2333T spannmålstorkmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 16 hk, 1-fas, TEFC, 256TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VPP Modell: GDL2333T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

79 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps69.0 A @ 208 V 61.0 A @ 230 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment144 LB-FT
TullbetygKONT
Ram256TZ
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 61.0
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp0956LC
Antal poler4
Produktion16.000 hk
Total längd24.28 "
Fas1
Effektfaktor96
Servicefaktor1
Fart1,740 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning208 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 139.5
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 87.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: C
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: lockbox
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 2 @ 6 AWG, A PH
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 73.7 LB-FT
    • Remskivans lagertyp: förseglat lager
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger
    • Startström: 250 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 83 ° C

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentServicefaktorFartSpänningRamFulllastförstärkarePris
BALDOR MOTOR GDL3770T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, TEFC, 215TZ Ram | AJ6VPR GDL3770T96Den 29.663 LB-FT1.151,750 rpm230 V215TZDen 29.646 210 kr
BALDOR MOTOR GDL3774T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, TEFC, 215TZ Ram | AJ6VPT GDL3774T98Den 38.078.7 LB-FT11,740 rpm230 V215TZDen 38.053 444 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR GDL2333T spannmålstorkmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 16 hk, 1-fas, TEFC, 256TZ ram
79 540 kr /enhet