BALDOR MOTOR GDL3770T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, TEFC, 215TZ Ram | AJ6VPR

BALDOR MOTOR GDL3770T spannmålstorkmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 1-fas, TEFC, 215TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VPR Modell: GDL3770T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Omgivning (C)40 deg C
AmpsDen 29.6
BastypStel
Nedbrytningsmoment63 LB-FT
TullbetygKONT
Ram215TZ
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 29.6
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp0743LC
Antal poler4
Produktion7.500 hk
Total längd19.45 "
Fas1
Effektfaktor96
Servicefaktor1.15
Fart1,750 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 98.9996
Fartygets höjd (cm)59.69
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: G
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: lockbox
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 2 @ 10 AWG, A PH
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 43.4 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.375 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger
    • Startström: 205 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 72 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 89 grader C

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentServicefaktorFartSpänningRamFulllastförstärkarePris
BALDOR MOTOR GDL2333T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hk, 1 Fas, TEFC, 256TZ Ram | AJ6VPP GDL2333T9669.0 A @ 208 V 61.0 A @ 230 V144 LB-FT11,740 rpm208 V 230 V.256TZDen 61.079 540 kr
BALDOR MOTOR GDL3774T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, TEFC, 215TZ Ram | AJ6VPT GDL3774T98Den 38.078.7 LB-FT11,740 rpm230 V215TZDen 38.053 444 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR GDL3770T spannmålstorkmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 1-fas, TEFC, 215TZ ram
46 210 kr /enhet