Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDOR MOTOR MM06182-AP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, 0.18kW, 3 Phase, TEFC, D63 Frame | AJ6XKK

BALDOR MOTOR MM06182-AP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hk, 0.18kW, 3 Fas, TEFC, D63 Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6XKK Modell: MM06182-AP

Få det Maj 20, Måndag
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
6 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps1.0 A @ 230 V 0.6 A @ 400 V 0.6 A @ 415 V
TullbetygS1
Ram63
RammaterialAluminium
Frekvens50.00 Hz
FulllastförstärkareDen 0.6
isolering klassF
IP-värdeIP55
Antal poler2
Produktion0.180 kW
Fas3
Effektfaktor0.62
Rotor tröghet0.00013 lb-ft2
Fart2,830 rpm 2,820 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
Synkron hastighet3,000 rpm
Spänning415 V 400 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8691
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Effektivitet @ 100% belastning: 7.50%
    • Effektivitet @ 50% belastning: 66.10%
    • Effektivitet @ 75% belastning: 7.20%
    • Produktfamilj: Processprestanda

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFörstärkare @ voltEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningRamPris
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec Motor, 400/380/230v, 3000 rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 rpm 2883 rpm--112-
RFQ
BALDOR MOTOR EMM13036-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--13213 157 kr
BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, 90 Frame | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 rpm 1,435 rpm1,500 rpm400 V 380 V 230 V.908 727 kr
BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13214 622 kr
BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13213 086 kr
BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--13215 795 kr
BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 rpm 970 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13217 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR MM06182-AP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hk, 0.18kW, 3 Fas, TEFC, D63 Frame
6 026 kr /enhet