BALDOR MOTOR CESWDM3611T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ram | AJ6PYU

BALDOR MOTOR CESWDM3611T färgfri motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, TEFC, 182TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PYU Modell: CESWDM3611T

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps8.1-8/4
BasRG
Nedbrytningsmoment32 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram182TC
Vridmoment för full belastning9 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 16
MonteringF1
Ström utan belastning2 Amps
Antal poler04
Produktion3
Fas3
Effektfaktor78
RevisionM
RPM1760
Temp. Stiga65 deg C
Typ3632M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.55
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 20 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669L
    • Uppdragningsmoment: 19 LB-FT
    • Startström: 33 ampere

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsBasStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-7622 437 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ram | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk12.12 "7219 158 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7619 985 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-7620 512 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Lackfri motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8524 296 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7523 645 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-7625 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3611T färgfri motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, TEFC, 182TC ram
30 799 kr /enhet