BALDOR MOTOR CSWDM3542 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QMG

BALDOR MOTOR CSWDM3542 Lackfri motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 3-fas, TENV, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QMG Modell: CSWDM3542

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps2.8/1.4
BasRG
Nedbrytningsmoment11.5 LB-FT
KlassF
KapslingTENV
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.26 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.07 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor66
RevisionH
RPM1750
Typ3514M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 7.71 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1496L
    • Uppdragningsmoment: 6.93 LB-FT
    • Startström: 10.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsBasStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-7636 539 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ram | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk12.12 "7235 748 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7637 291 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-7638 275 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Lackfri motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8545 336 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7544 120 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-7646 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CSWDM3542 Lackfri motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 3-fas, TENV, 56C ram
26 217 kr /enhet