Benchmark Scientific C1012-E minicentrifug är designad för att snurra ner mikrocentrifug- eller PCR-rör inom olika områden, inklusive miljö, kemisk, molekylärbiologi och medicinsk forskning.
Funktioner:
- MyFuge Series 12 minicentrifugen kommer med en unik COMBI-Rotor som eliminerar behovet av att byta rotorer vid byte mellan mikrorör och PCR-remsor.
- Den kan fungera med upp till 12 mikrorör och/eller 4 PCR-remsor vid en fast hastighet på 5500 rpm och möjliggör snabb brytning av prover jämfört med traditionella minicentrifuger.
- Denna bärbara enhet har en kompakt design och en användarvänlig arbetsmekanism för snabbare snurr ner var som helst.
- Modell C1008 har en mikrorörsrotor med åtta positioner med en kapacitet på 1.5/2.0 ml rör och en PCR-rotor med ökad kapacitet för fyra 0.2 ml PCR-remsor (eller 32 x 0.2 ml rör).
Kompatibla tillbehör:
- Adapterpaket: Detta adapterpaket används med MyFuge 12 minicentrifug för att ansluta mikrorör och PCR-rör med centrifugens rötor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har centrifugrör?
A. MyFuge centrifugrör är kalibrerade plast- eller glasbehållare som passar in i centrifugslitsarna för att analysera och separera olika prover.
F. Vad är arbetsprincipen för en centrifug?
A. En centrifug fungerar enligt principen för sedimentering. Den snurrar runt blandningar av olika ämnen väldigt snabbt så att de separeras efter sin densitet under påverkan av gravitationskraften.
F. Vad är pelletering?
A. Pelletering står för de koncentrerade partiklarna i ett rör, sedimenterade på botten av centrifugröret och separerade från den återstående lösningen, kallad supernatant.