Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BINKS 98-2650 Siphon-sprutpistol 0.070 tum / 1.8 mm | AC3HKT 2TKP1

BINKS 98-2650 Siphon Spray Gun 0.070in/1.8mm

Finns i lager
Artikel: AC3HKT Modell: 98-2650Korsreferens: 2TKP1
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
9 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonventionell sprutpistol
Luftkonsumtion12.1 cfm @ 50 psi
Luftintag1 / 4 "
Koppkapacitet1 qt.
VätskehastighetMedium
Vätsketillförsel typSifon
Munstycksstorlek0.070 "/ 1.8 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddLåg till medium
Mönsterstorlek10.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.467
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMunstycksstorlekMönsterstorlekPris
BINKS 6530-0000-1 Sifonsprutpistol 0.128 tum / 3.3 mm | AB4PJT 1ZLA7 6530-0000-114.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-6 010 kr
BINKS 6100-1808-9 Sifonsprutpistol 0.070 tum / 1.8 mm | AE2NJQ 4YP08 6100-1808-911.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "15 916 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BINKS 98-2650 Siphon Spray Gun 0.070in/1.8mm
9 262 kr /enhet