Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BINKS 6100-1808-9 Sifonsprutpistol 0.070 tum / 1.8 mm | AE2NJQ 4YP08

BINKS 6100-1808-9 Sifonsprutpistol 0.070 tum/1.8 mm

Finns i lager
Artikel: AE2NJQ Modell: 6100-1808-9Korsreferens: 4YP08
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
15 916 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonventionell sprutpistol
Luftkonsumtion11.5 cfm @ 50 psi
Luftintag1 / 4 "
VätskehastighetMedium till snabb
Vätsketillförsel typSifon
Munstycksstorlek0.070 "/ 1.8 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddMycket låg till medium
Mönsterstorlek10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMunstycksstorlekMönsterstorlekPris
BINKS 6530-0000-1 Sifonsprutpistol 0.128 tum / 3.3 mm | AB4PJT 1ZLA7 6530-0000-114.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-6 010 kr
BINKS 98-2650 Siphon-sprutpistol 0.070 tum / 1.8 mm | AC3HKT 2TKP1 98-265012.1 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10.5 "9 262 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BINKS 6100-1808-9 Sifonsprutpistol 0.070 tum/1.8 mm
15 916 kr /enhet