Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTON GEAR XFCR30 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUH 2L077

BOSTON GEAR XFCR30 Kopplingsinsats, gummi

Finns i lager
Artikel: AC2LUH Modell: XFCR30Korsreferens: 2L077
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
1 317 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljebeständig spindelinsats
KopplingsstorlekFC30
HP-betyg @ 100 varv / min1.3
HP-betyg @ 1150 varv / min14.6
HP-betyg @ 1750 varv / min22.2
HP-betyg @ 300 varv / min3.8
HP-betyg @ 3450 varv / min43.8
HP-betyg @ 690 varv / min8.8
HP-betyg @ 870 varv / min11.0
Max. Vridmoment800 tum. Lbs.
Servicabel temp. Räckvidd (F)-32 till 200
Axeldia. Räckvidd (in.)1-1-1/2
TypSyntetiskt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekArtikelMax. VridmomentTypPris
BOSTON GEAR XFCR12 Kopplingsinsats, gummi | AC2LTV 2L065 XFCR12FC12Syntetiskt gummispindelinsats65 tum. Lbs.Oljebeständig650SEK
BOSTON GEAR XFCR15 Kopplingsinsats, gummi | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Oljebeständig spindelinsats125 tum. Lbs.Syntetiskt gummi685SEK
BOSTON GEAR XFCR20 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUB 2L071 XFCR20FC20Oljebeständig spindelinsats250 tum. Lbs.Syntetiskt gummi875SEK
BOSTON GEAR XFCR25 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Oljebeständig spindelinsats450 tum. Lbs.Syntetiskt gummi1 101 kr
BOSTON GEAR XFCR38 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUL 2L080 XFCR38FC38Oljebeständig spindelinsats1600 tum. Lbs.Syntetiskt gummi1 648 kr
BOSTON GEAR XFCR45 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUP 2L083 XFCR45FC45Oljebeständig spindelinsats2800 tum. Lbs.Syntetiskt gummi2 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR XFCR30 Kopplingsinsats, gummi
1 317 kr /enhet