Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTON GEAR XFCR45 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUP 2L083

BOSTON GEAR XFCR45 Kopplingsinsats, gummi

Finns i lager
Artikel: AC2LUP Modell: XFCR45Korsreferens: 2L083
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
2 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljebeständig spindelinsats
KopplingsstorlekFC45
HP-betyg @ 100 varv / min4.4
HP-betyg @ 1150 varv / min51.1
HP-betyg @ 1750 varv / min77.7
HP-betyg @ 300 varv / min13.3
HP-betyg @ 690 varv / min30.7
HP-betyg @ 870 varv / min38.7
Max. Vridmoment2800 tum. Lbs.
Servicabel temp. Räckvidd (F)-32 till 200
Axeldia. Räckvidd (in.)1-3/4-2-1/8
TypSyntetiskt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekArtikelMax. VridmomentTypPris
BOSTON GEAR XFCR12 Kopplingsinsats, gummi | AC2LTV 2L065 XFCR12FC12Syntetiskt gummispindelinsats65 tum. Lbs.Oljebeständig650SEK
BOSTON GEAR XFCR15 Kopplingsinsats, gummi | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Oljebeständig spindelinsats125 tum. Lbs.Syntetiskt gummi685SEK
BOSTON GEAR XFCR20 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUB 2L071 XFCR20FC20Oljebeständig spindelinsats250 tum. Lbs.Syntetiskt gummi875SEK
BOSTON GEAR XFCR25 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Oljebeständig spindelinsats450 tum. Lbs.Syntetiskt gummi1 101 kr
BOSTON GEAR XFCR30 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUH 2L077 XFCR30FC30Oljebeständig spindelinsats800 tum. Lbs.Syntetiskt gummi1 317 kr
BOSTON GEAR XFCR38 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUL 2L080 XFCR38FC38Oljebeständig spindelinsats1600 tum. Lbs.Syntetiskt gummi1 648 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR XFCR45 Kopplingsinsats, gummi
2 692 kr /enhet