Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTON GEAR XFCR38 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUL 2L080

BOSTON GEAR XFCR38 Kopplingsinsats, gummi

Finns i lager
Artikel: AC2LUL Modell: XFCR38Korsreferens: 2L080
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
1 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljebeständig spindelinsats
KopplingsstorlekFC38
HP-betyg @ 100 varv / min2.5
HP-betyg @ 1150 varv / min29.2
HP-betyg @ 1750 varv / min44.4
HP-betyg @ 300 varv / min7.6
HP-betyg @ 690 varv / min17.5
HP-betyg @ 870 varv / min22.1
Max. Vridmoment1600 tum. Lbs.
Servicabel temp. Räckvidd (F)-32 till 200
Axeldia. Räckvidd (in.)1-1/4-1-7/8
TypSyntetiskt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekArtikelMax. VridmomentTypPris
BOSTON GEAR XFCR12 Kopplingsinsats, gummi | AC2LTV 2L065 XFCR12FC12Syntetiskt gummispindelinsats65 tum. Lbs.Oljebeständig650SEK
BOSTON GEAR XFCR15 Kopplingsinsats, gummi | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Oljebeständig spindelinsats125 tum. Lbs.Syntetiskt gummi685SEK
BOSTON GEAR XFCR20 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUB 2L071 XFCR20FC20Oljebeständig spindelinsats250 tum. Lbs.Syntetiskt gummi875SEK
BOSTON GEAR XFCR25 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Oljebeständig spindelinsats450 tum. Lbs.Syntetiskt gummi1 101 kr
BOSTON GEAR XFCR30 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUH 2L077 XFCR30FC30Oljebeständig spindelinsats800 tum. Lbs.Syntetiskt gummi1 317 kr
BOSTON GEAR XFCR45 Kopplingsinsats, gummi | AC2LUP 2L083 XFCR45FC45Oljebeständig spindelinsats2800 tum. Lbs.Syntetiskt gummi2 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR XFCR38 Kopplingsinsats, gummi
1 648 kr /enhet