Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA2CL2TC14 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hål 2 Awg | AB6RJC 22C315

BURNDY YA2CL2TC14 Kodledare Standardpipa Cu Lug 2 Hål 2 Awg

Finns i lager
Artikel: AB6RJC Modell: YA2CL2TC14Korsreferens: 22C315

Få det Maj 14, Tisdag
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
202SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvå hål Standard CU-klack
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek2 AWG
Kabelstorlek kod2 AWG
Färg kodBrun
AnslutningstypRak fat
Die kod10
Hålcentrum till slut0.31 "
Hål till hål Center (in.)5/8
Längd2.47 "
MaterialKoppar
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 4 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.61 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodAnslutningstypDie kodHålcentrum till slutPris
BURNDY YA6CL2TC14 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hål 6 Awg | AB6RJA 22C313 YA6CL2TC141 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "BlåRak fat70.31 "150SEK
BURNDY YA6CL2TC14E2 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 hål 6 Awg | AB6RJB 22C314 YA6CL2TC14E21 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "BlåRak fat70.31 "167SEK
BURNDY YA8CL2TC14 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hole 8 Awg | AB6RJD 22C316 YA8CL2TC141 / 4 "8 AWG8 AWG0.44 "RedRak fat490.31 "122SEK
BURNDY YA4CL2TC14 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hole 4 Awg | AB6RJE 22C317 YA4CL2TC141 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "GråRak fat80.31 "196SEK
BURNDY YA2CL2TC38 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hål 2 Awg | AB6RJF 22C318 YA2CL2TC383 / 8 "2 AWG2 AWG0.61 "BrunRak fat100.41 "197SEK
BURNDY YA6CL2TC38 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hål 6 Awg | AB6RJG 22C319 YA6CL2TC383 / 8 "6 AWG6 AWG0.58 "BlåRak fat70.41 "149SEK
BURNDY YA6CL2TC10 Kodledare Standard fat Cu Lug 2 Hål 6 Awg | AB6RJH 22C320 YA6CL2TC10# 10"6 AWG6 AWG0.42 "BlåRak fat70.25 "158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA2CL2TC14 Kodledare Standardpipa Cu Lug 2 Hål 2 Awg
202SEK /enhet