Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA44L2NT38FX Smal Standard Fat Cu Lug 2-håls 1000kcmil | AB6RNP 22C423

BURNDY YA44L2NT38FX Narrow Standard Barrel Cu Lug 2-håls 1000kcmil

Finns i lager
Artikel: AB6RNP Modell: YA44L2NT38FXKorsreferens: 22C423
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
2 630 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls smal tunga Standard fat CU Flex Lug
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek777 kcmil
Kabelstorlek kod750 kcmil
Färg kodGul
AnslutningstypRak fat
Die kodL115
Hålcentrum till slut0.5 "
Hål till hål Center (in.)1
Längd4.74 "
MaterialKoppar
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek3 / 8 "
StilSmal
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd1.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutArtikelPris
BURNDY YA2CL2NT14 Smal standardfat Cu Lug 2-hål 2 Awg | AB6RNN 22C422 YA2CL2NT141 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "Brun100.31 "Två hål smal tunga Standard Barrel CU Lug311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA44L2NT38FX Narrow Standard Barrel Cu Lug 2-håls 1000kcmil
2 630 kr /enhet