Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA2CL2NT14 Smal standardfat Cu Lug 2-hål 2 Awg | AB6RNN 22C422

BURNDY YA2CL2NT14 Smal standardpipa Cu Lug 2-hål 2 Awg

Finns i lager
Artikel: AB6RNN Modell: YA2CL2NT14Korsreferens: 22C422

Få det Maj 20, Måndag
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvå hål smal tunga Standard Barrel CU Lug
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek2 AWG
Kabelstorlek kod2 AWG
Färg kodBrun
AnslutningstypRak fat
Die kod10
Hålcentrum till slut0.31 "
Hål till hål Center (in.)5/8
Längd2.47 "
MaterialKoppar
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 4 "
StilSmal
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutArtikelPris
BURNDY YA44L2NT38FX Smal Standard Fat Cu Lug 2-håls 1000kcmil | AB6RNP 22C423 YA44L2NT38FX3 / 8 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GulL1150.5 "Tvåhåls smal tunga Standard fat CU Flex Lug2 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA2CL2NT14 Smal standardpipa Cu Lug 2-hål 2 Awg
311SEK /enhet