Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN S501-50-R Säkring 50ma S501 250vac - Förpackning med 5 | AB8WUB 2AAK7

BUSSMANN S501-50-R säkring 50ma S501 250vac - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AB8WUB Modell: S501-50-RKorsreferens: 2AAK7
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
521SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
Diameter5mm
ElementetSingle
Funktionellt lika medLittelfuse 219
Säkringsförstärkare50mA
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg1.5kA vid 250 VAC
Längd20ft.
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareförp. Antal.Pris
BUSSMANN S501-100-R Säkring 100ma S501 250vac - Förpackning med 5 | AB3XUZ 1VXR2 S501-100-R100mA5465SEK
BUSSMANN S501-10-R Säkring 10a S501 250vac - Förpackning med 5 | AB3XVA 1VXR3 S501-10-R10A5486SEK
BUSSMANN S501-125-R Säkring 125ma S501 250vac - Förpackning med 5 | AB3XVB 1VXR4 S501-125-R125mA5380SEK
BUSSMANN S501-160-R Säkring 160ma S501 250vac - Förpackning med 5 | AB3XVC 1VXR5 S501-160-R160mA5462SEK
BUSSMANN S501-2.5-R Säkring 2-1 / 2a S501 250vac - Förpackning med 5 | AB3XVE 1VXR7 S501-2.5-R2.55403SEK
BUSSMANN S501-200-R Säkring 200ma S501 250vac - Förpackning med 5 | AB8WTV 2AAK1 S501-200-R200mA5460SEK
BUSSMANN S501-250-R Säkring 250ma S501 250vac - Förpackning med 5 | AB8WTW 2AAK2 S501-250-R250mA5462SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN S501-50-R säkring 50ma S501 250vac - förpackning om 5
521SEK /packa