Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TCF35 klass CF säkring, industriell, 600VAC/300VDC, 35A, fyrkantig säkring | BD2FYW

BUSSMANN TCF35 klass CF säkring, industriell, 600VAC/300VDC, 35A, fyrkantig säkring

Finns i lager
Artikel: BD2FYW Modell: TCF35

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
KroppsstilSäkringar med fyrkantiga kroppsblad
Ström35A
EAN5027590249751
Säkringsstorlek / gruppKlass CF
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
Höjd29mm
IndikatorstilMed indikator
Avbryt betyg300kA
Längd54mm
Max. Driftstemperatur80 grader C
Tillverkare SerierTCF
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilDIN
FörpackningBulk
UppsägningstypPlugga in för radiellt blad
Spänning (AC)600 VAC
Spänning (DC)300VDC
Bredd25mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)5.41
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareBody MaterialKroppsstilAvbryt betygLängdBreddKlassStrömPris
BUSSMANN TCF10 Säkring 10a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUR 2AAN4 TCF102AAP2PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC1.875 "3 / 4 "J-891SEK
BUSSMANN TCF6 Säkring 6a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62AAP2PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC1.875 "3 / 4 "J-891SEK
BUSSMANN TCF60 Säkring 60a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUU 2AAN6 TCF602AAP3PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.125 "1"J-1 526 kr
BUSSMANN TCF70 Säkring 70a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702AAP1PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC3"1"J-4 188 kr
BUSSMANN TCF80 Säkring 80a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUW 2AAN8 TCF802AAP1PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC3"1"J-5 102 kr
BUSSMANN TCF90 Säkring 90a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902AAP1PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC3"1"J-5 256 kr
BUSSMANN TCF100 Säkring 100a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002AAP1PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC3"1"J-5 372 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TCF35 klass CF säkring, industriell, 600VAC/300VDC, 35A, fyrkantig säkring
1 526 kr /enhet