Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GMW-1/2 blyförsedd säkring med genomgående hål, snabbblåsning, 125VAC/125VDC, 500mA, rund stift | BC8GDM

BUSSMANN GMW-1/2 blyförsedd säkring med genomgående hål, snabbblåsning, 125VAC/125VDC, 500mA, stift med rund kropp

Finns i lager
Artikel: BC8GDM Modell: GMW-1/2
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGenom hålbaserad säkring
KroppsstilSäkringar med runda stift
Ström500mA
Säkringsstorlek / grupp7.1 6.4 mm x mm
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilElementfönster
Avbryt betyg35A
Längd7.1mm
Tillverkare SerierGMW
FörpackningBulk
UppsägningstypRadial
Spänning (AC)125 VAC
Spänning (DC)125VDC
Bredd6.4mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppArtikelPris
BUSSMANN GMW-1/10 PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 100mA, 125VAC, 10-pack | BC7XCE GMW-1/10Rund stift100mA7.1 x 6.4 mmSäkring på kretskortmontering103SEK
BUSSMANN GMW-3/4 blyförsedd säkring med genomgående hål, snabbblåsning, 125VAC/125VDC, 750mA, rund stift | BC7ZAB GMW-3/4Säkringar med runda stift750mA7.1 6.4 mm x mmGenom hålbaserad säkring103SEK
BUSSMANN GMW-1/100 blyförsedd säkring med genomgående hål, snabbt slag, 125VAC/125VDC, 10mA, stiftsäkringar med rund kropp | BC9DJN GMW-1/100Säkringar med runda stift10mA7.1 6.4 mm x mmGenom hålbaserad säkring187SEK
BUSSMANN GMW-1/32 PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 31.25mA, 125VAC, 10-pack | BC9LML GMW-1/32Rund stift31.25mA7.1 x 6.4 mmSäkring på kretskortmontering187SEK
BUSSMANN GMW-3/10 blyad säkring, 300mA, 125VAC | BD2DPT GMW-3/10Säkringar med runda stift300mA7.1 6.4 mm x mmSäkringar103SEK
BUSSMANN GMW-1/8 blyförsedd säkring med genomgående hål, snabbblåsning, 125VAC/125VDC, 125mA, rund stift | BD2GUK GMW-1/8Säkringar med runda stift125mA7.1 6.4 mm x mmGenom hålbaserad säkring171SEK
BUSSMANN GMW-4/10 PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 400mA, 125VAC, 10-pack | BD2TVA GMW-4/10Rund stift400mA7.1 x 6.4 mmSäkring på kretskortmontering103SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GMW-1/2 blyförsedd säkring med genomgående hål, snabbblåsning, 125VAC/125VDC, 500mA, stift med rund kropp
103SEK /enhet