Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KUSC6-WC plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50-pack | BC8QUV

BUSSMANN KUSC6-WC plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 pack

Finns i lager
Artikel: BC8QUV Modell: KUSC6-WC

Få det Maj 14, Tisdag
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
282SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström60A
Höjd1.25 "
Husets materialtermoplast
Längd5"
Max. Driftstemperatur105 grader C
MonteringsvinkelRakt
Antal positioner6
Antal rader2
Tonhöjd0.62in
PläteringNickel
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd2"
Wire Gauge22 AWG till 6 AWG
Trådmätare Max6 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialLängdPris
BUSSMANN KUXSC6-00WCPT Plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50-pack | BC8TYN KUXSC6-00WCPTtermoplast5"301SEK
RFQ
BUSSMANN KUXSC12-WWCPT Plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50-pack | BC8UQF KUXSC12-WWCPTtermoplast8.75 "536SEK
BUSSMANN KUSC4-W Spärrplint, 60A, 600V | BC9MWG KUSC4-WTermoplast (TP)3.75 "162SEK
BUSSMANN KUSC2-WWCPT Barriärterminalblock, 60A, 600V | BC9NJN KUSC2-WWCPTTermoplast (TP)2.5 "135SEK
BUSSMANN KUSC8-BPWCPT Plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50-pack | BC9RHB KUSC8-BPWCPTtermoplast6.25 "372SEK
BUSSMANN KUXSC4 Spärrplint, 60A, 600V | BD2AEZ KUXSC4Termoplast (TP)3.75 "157SEK
BUSSMANN KUSC8-WC Spärrplint, 60A, 600V | BD3AVG KUSC8-WCTermoplast (TP)6.25 "340SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KUSC6-WC plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 pack
282SEK /enhet