CENTURY OLE1036A Kondensorfläktmotor 1/3 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4

CENTURY OLE1036A Kondensorfläktmotor 1/3 HP 1075 rpm 60Hz

Finns i lager
Artikel: AB9YTV Modell: OLE1036AKorsreferens: 2GMR4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator krävs2MDV4
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare6
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Blylängd50 "
Längd mindre axel6.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeRinga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRinga
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter4
Total längd11.75 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center4.75 "
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5.125 "
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7105
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelLagerKondensator krävsMax. OmgivningstemperaturMotorkapslingsdesignMonteringVarvtal på typskyltenAntal hastigheterPris
CENTURY OCC1026A Kondensatorfläktmotor 1/4 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Sleeve2MDV440 grader COpen Air-OverBand107512 044 kr
CENTURY OCA1056 Kondensatorfläktmotor 1/2 HP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Boll2MDY760 grader COpen Air-OverJuli107517 448 kr
CENTURY FEH1056S Kondensatorfläktmotor 1/2 HP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Boll2MDV760 grader CHelt sluten Air-OverHingst105014 782 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY OLE1036A Kondensorfläktmotor 1/3 HP 1075 rpm 60Hz
3 162 kr /enhet